3m 3/4-36-5423 | Băng Phim Uhmw Clear 3/4in X 36 Yard | 15d030 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

3M 3/4-36-5423 Uhmw Film Tape Clear 3/4Inch x 36 Yard | AA6WVM 15D030

3M 3/4-36-5423 Băng phim Uhmw Clear 3/4Inch x 36 Yard

Trong kho
Khoản mục: AA6WVM phần: 3 / 4-36-5423Tham chiếu chéo: 15D030
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
€542.17 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBăng phim UHMW
Cường độ bám dính26 oz./in.
DínhCao su
MàuTrong sáng
Chiều dài36yd.
Vật chấtpolyethylene
Hiệu suất Temp.-30 độ đến 225 độ F
Hình dạngCuộn liên tục
Độ bền kéo55 lb./in.
bề dầy11.7tr.
Chiều rộng3 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.47
Chiều cao tàu (cm)2.03
Chiều dài tàu (cm)14.73
Chiều rộng tàu (cm)14.73
Mã HS3919102055
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhCường độ bám dínhDínhChiều dàiĐộ bền kéobề dầyChiều rộngGiá cả
Băng keo 3M 1 / 2-36-5421 Uhmw rõ ràng 1/2 inch x 36 Yard | AA6WMJ 15C857 1 / 2-36-542126 oz./in.Cao su36yd.30 lb./in.6.7tr.1 / 2 "€291.51
Băng phim 3M 12-36-5421 Uhmw rõ ràng 12 inch x 36 Yard | AA6WMK 15C858 12-36-542126 oz./in.Cao su36yd.30 lb./in.6.7tr.12 "€5,952.70
Băng keo 3M 1 / 2-36-5423 Uhmw rõ ràng 1/2 inch x 36 Yard | AA6WML 15C859 1 / 2-36-542326 oz./in.Cao su36yd.55 lb./in.11.7tr.1 / 2 "€347.39
Băng phim 3M 12-36-5423 Uhmw Rõ ràng 12 inch x 36 Yard | AA6WMM 15C860 12-36-542326 oz./in.Cao su36yd.55 lb./in.11.7tr.12 "€8,020.24
Băng keo 3M 1 / 2-36-5425 Uhmw rõ ràng 1/2 inch x 36 Yard | AA6WMN 15C861 1 / 2-36-542530 oz./in.Acrylic36yd.45 lb./in.5tr.1 / 2 "€391.09
Băng film 3M 12-36-5425 Uhmw Clear 12 Inch x 36 Yard | AA6WMP 15C862 12-36-542530 oz./in.Acrylic36yd.45 lb./in.5tr.12 "€7,952.56
Băng film 3M 1-36-5421 Uhmw Clear 1 Inch x 36 Yard | AA6WNZ 15C898 1-36-542126 oz./in.Cao su36yd.30 lb./in.6.7tr.1"€552.16

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

3M 3/4-36-5423 Băng phim Uhmw Clear 3/4Inch x 36 Yard
€542.17 /đơn vị