3m 233+/401+ | Băng che chiều rộng 3/8 inch, 10 Pk | 19yv32 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Băng keo 3M 233+/401+ Chiều rộng 3/8 inch, 10 Pk | AF6NEJ 19YV32

3M 233+/401+ Băng che rộng 3/8 inch, 10 Pk

Trong kho
Khoản mục: AF6NEJ phần: 233 + / 401 +Tham chiếu chéo: 19YV32
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
€309.72 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBăng keo
Cường độ bám dính38 oz./in.
DínhCao su
Màumàu xanh lá
Chiều dài3 / 8 "
Vật chấtGiấy Crepe mịn
Hiệu suất Temp.Lên đến 250 độ F
Hình dạngVòng tròn
Độ bền kéo28 lb./in.
bề dầy6.7tr.
Chiều rộng3 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.13
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS4811412100

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ bền kéoCường độ bám dínhDínhbề dầyChiều rộngMàuChiều dàiVật chấtGiá cả
Băng Keo 3M 8992 Màu Xanh Đậm Đường Kính 1 Inch, 100 Pk | AA6VWH 15C486 899248 lb./in.33 oz./in.silicone3.3tr.1"Dark Green1"Polyester€30.75
Băng che 3M 8992 Xanh đậm 1 inch x 18 yard | AA6VWJ 15C487 899248 lb./in.33 oz./in.silicone3.3tr.1"Dark Green18yd.Polyester€16.80
Băng keo 3M 8992 Xanh Đậm 1/2 Inch x 18 yard | AA6VWK 15C488 899248 lb./in.33 oz./in.silicone3.3tr.1 / 2 "Dark Green18yd.Polyester€8.11
Băng keo 3M 8992 Màu xanh đậm 1/2 inch Dia, 250 Pk | AA6VWL 15C489 899248 lb./in.33 oz./in.silicone3.3tr.1 / 2 "Dark Green1 / 2 "Polyester€24.82
Băng keo 3M 8992 Xanh Đậm 1-1/2 Inch D, 100 Pk | AA6VWM 15C490 899248 lb./in.33 oz./in.silicone3.3tr.1.5 "Dark Green1 1 / 2 "Polyester€33.88
Băng keo 3M 8992 Xanh Đậm 1-1/2 Inch x 18 yd | AA6VWN 15C491 899248 lb./in.33 oz./in.silicone3.3tr.1.5 "Dark Green18yd.Polyester€27.76
Băng Keo 3M 8992 Màu Xanh Đậm Đường Kính 2 Inch, 100 Pk | AA6VWP 15C492 899248 lb./in.33 oz./in.silicone3.3tr.2"Dark Green2"Polyester€36.67

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

3M 233+/401+ Băng che rộng 3/8 inch, 10 Pk
€309.72 /đơn vị