A B Đường kính bánh xe: 5" , Chất liệu bánh xe: polyurethane , Màu sắc: màu xám , Chiều cao sàn: 6" , Chiều dài sàn: 31 1 / 2 " , Chiều rộng sàn: 20 1 / 2 " , Dung tải: 500 lbs. , Vật liệu: Polyetylen mật độ cao , Tối đa. Chiều cao nền tảng: 6" , Số lượng pin: Không , Số lượng bánh: 4 , Chiều cao tổng thể: 11 " , Tổng chiều dài: 31.5 " , Chiều rộng tổng thể: 20.5 " , Chiều cao nền tảng: 6" , Chiều dài nền tảng: 31.5 " , Chất liệu nền tảng: Polyetylen mật độ cao , Chiều rộng nền tảng: 20.5 " , Nguồn năng lượng: Hướng dẫn sử dụng