TYGON 2001 Sê-ri Ống bơm kháng hóa chất không chứa chất hóa dẻo
Ống bơm kháng hóa chất Dòng Tygon 2001 mang lại hiệu suất đáng tin cậy trong các ứng dụng đòi hỏi khắt khe như hệ thống bơm nhu động, pha chế xà phòng & chất tẩy rửa, chuyển mực, dây chuyền lọc nước, chuyển hóa chất và chuyển thực phẩm & đồ uống.
Phong cách | Mô hình | Bên trong Dia. | Bên ngoài Dia. | Chiều dày | Max. Sức ép | Đánh giá chân không | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AE300064 | 1" | 1 3 / 8 " | 3 / 16 " | 13 psi | 17 In. Hg | RFQ
|
A | AE300038 | 1 / 2 " | 3 / 4 " | 1 / 8 " | 16 psi | 29.9 inch Hg | RFQ
|
A | AE300017 | 1 / 4 " | 3 / 8 " | 1 / 16 " | 17 psi | 29.9 inch Hg | RFQ
|
A | AE300007 | 1 / 8 " | 1 / 4 " | 1 / 16 " | 30 psi | 29.9 inch Hg | RFQ
|
A | AE300003 | 1 / 16 " | 3 / 16 " | 1 / 16 " | 45 psi | 29.9 inch Hg | RFQ
|
A | AE300053 | 3 / 4 " | 1" | 1 / 8 " | 11 psi | 15 In. Hg | RFQ
|
A | AE300027 | 3 / 8 " | 1 / 2 " | 1 / 16 " | 12 psi | 15 In. Hg | RFQ
|
A | AE300012 | 3 / 16 " | 5 / 16 " | 1 / 16 " | 22 psi | 29.9 inch Hg | RFQ
|
A | AE300046 | 5 / 8 " | 7 / 8 " | 1 / 8 " | 13 psi | 25 inch Hg | RFQ
|
A | AE300022 | 5 / 16 " | 7 / 16 " | 1 / 16 " | 14 psi | 25 inch Hg | RFQ
|
Tính năng
- Những ống này mang lại khả năng kháng hóa chất vượt trội, cho phép sử dụng với các hóa chất mạnh như dung môi phân cực, giảm thời gian ngừng hoạt động và thay đổi thường xuyên.
- Chúng không chứa chất hóa dẻo hoặc dầu và do đó, không mang lại bất kỳ mùi vị hoặc mùi nào, làm cho chúng trở nên lý tưởng cho các ứng dụng thực phẩm và đồ uống.
Tiêu chuẩn và Phê duyệt
- FDA
- CHẠM TỚI
Những câu hỏi thường gặp
REACH là gì?
REACH là viết tắt của Đăng ký, Đánh giá, Cấp phép và Hạn chế Hóa chất. Quy định này đảm bảo mức độ bảo vệ cao đối với sức khỏe con người và môi trường khỏi rủi ro do hóa chất gây ra. Nó cũng thúc đẩy các phương pháp thử nghiệm thay thế, lưu thông tự do các chất trên thị trường nội bộ và cải thiện các biện pháp cạnh tranh và đổi mới.
Điều gì xảy ra với đường ống trong quá trình đốt rác?
Khi đốt, nhiều ống thải ra các sản phẩm phụ nguy hiểm như khí hydro clorua, nhưng ống không có chất hóa dẻo Tygon không phản ứng với quá trình này.
Khả năng chịu nhiệt độ của ống này là bao nhiêu?
-100 đến 135 độ F.
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Băng đánh dấu và cảnh báo
- Công tắc cửa
- Chất bịt kín Firestop Caulks và Putties
- Máy bơm chân không
- Trạm điện tạm thời và di động
- Công cụ kiểm tra và truy xuất
- bảo hộ lao động
- Cáp treo
- nhiệt độ điều khiển
- Xử lý nước
- LITTLE GIANT Xe tải sàn hai tay cầm
- AIR KING Quạt đặt bàn dao động dân dụng 3 tốc độ 120V
- LISTA Workbench
- ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS Ống Barb đồng thau chì thấp
- TEMPCO Vòng cặp nhiệt
- HOFFMAN Giá treo tường cố định 19 inch
- SPEARS VALVES Lịch 80 Bộ dụng cụ cắt mặt bích CPVC, Miếng đệm EPDM
- EATON Mô-đun âm thanh StackLight
- VESTIL Điều khiển treo tường
- VESTIL Búp bê gỗ cứng dòng HDOF