Bộ điều chỉnh áp suất vận hành thí điểm bằng gang SPENCE, Dòng E
Phong cách | Mô hình | Chiều cao | Kích thước đầu vào | Chiều dài | Kích thước ổ cắm | Phạm vi điều chỉnh áp suất | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | E-C1C9A1B1AM1 | 12.625 " | 1 / 2 " | 4.375 " | 1 / 2 " | 10 đến 100 psi | €1,794.82 | |
A | E-C1B9A1B1AM1 | 12.625 " | 3 / 8 " | 4.375 " | 3 / 8 " | 10 đến 100 psi | €1,712.72 | |
A | E-C1C9A1B1AN1 | 12.625 " | 1 / 2 " | 4.375 " | 1 / 2 " | 20 đến 150 psi | €1,753.53 | |
A | E-C1C9A1B1AH1 | 12.625 " | 1 / 2 " | 4.375 " | 1 / 2 " | 3 đến 20 psi | €1,748.16 | |
A | E-C1D9A1B1AN1 | 12.875 " | 3 / 4 " | 4.75 " | 3 / 4 " | 20 đến 150 psi | €1,823.81 | |
A | E-C1D9A1B1AH1 | 12.875 " | 3 / 4 " | 4.75 " | 3 / 4 " | 3 đến 20 psi | €1,818.01 | |
A | E-C1D9A1B1AM1 | 12.875 " | 3 / 4 " | 4.75 " | 3 / 4 " | 10 đến 100 psi | €1,853.81 | |
A | E-C1E9A1B1AH1 | 13.625 " | 1" | 5.375 " | 1" | 3 đến 20 psi | €1,967.81 | |
A | E-C1E9A1B1AN1 | 13.625 " | 1" | 5.375 " | 1" | 20 đến 150 psi | €1,952.36 | |
A | E-C1E9A1B1AM1 | 13.625 " | 1" | 5.375 " | 1" | 10 đến 100 psi | €1,972.39 | |
A | E-C1F9A1B1AN1 | 13.875 " | 1.25 " | 6.5 " | 1.25 " | 20 đến 150 psi | €2,303.62 | |
A | E-C1F9A1B1AH1 | 13.875 " | 1.25 " | 6.5 " | 1.25 " | 3 đến 20 psi | €2,303.62 | |
A | E-C1F9A1B1AM1 | 13.875 " | 1.25 " | 6.5 " | 1.25 " | 10 đến 100 psi | €2,303.62 | |
A | E-C1G9A1B1AH1 | 14.5 " | 1.5 " | 7.25 " | 1.5 " | 3 đến 20 psi | €2,639.53 | |
A | E-C1G9A1B1AM1 | 14.5 " | 1.5 " | 7.25 " | 1.5 " | 10 đến 100 psi | €2,651.84 | |
A | E-C1G9A1B1AN1 | 14.5 " | 1.5 " | 7.25 " | 1.5 " | 20 đến 150 psi | €2,656.54 | |
A | E-C1H9A1B1AH1 | 15 " | 2" | 7.5 " | 2" | 3 đến 20 psi | €3,276.33 | |
A | E-C1H9A1B1AM1 | 15 " | 2" | 7.5 " | 2" | 10 đến 100 psi | €3,261.00 | |
A | E-C1H9A1B1AN1 | 15 " | 2" | 7.5 " | 2" | 20 đến 150 psi | €3,261.00 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Tệp đính kèm và phụ kiện của máy hút bụi
- Phụ kiện máy cắt cỏ
- Roi Spatulas và Scrapers
- Ống cách nhiệt
- Vòng quay tay
- Hoppers và Cube Trucks
- Lưỡi quạt và cánh quạt
- Máy móc gia dụng
- Kiểm tra điện tử / ghế dài
- Chất mài mòn đặc biệt
- EAGLE Loại II có thể an toàn
- CRYDOM Dòng chuyển tiếp trạng thái rắn HD48
- YANKEE 488 Mũi doa chốt côn xoắn ốc tay trái
- MERSEN FERRAZ Cầu chì dự phòng giới hạn aSJB/D, 3,6kV đến 12kV với đèn báo ngắt
- MAGLINER Bảo vệ bánh xe
- SIGNODE Vòng bi
- USA SEALING cổ phiếu hình chữ nhật
- DAYTON Ủng cao su
- MORSE DRUM Chuyển đổi kẹp
- BROWNING Người làm biếng ròng rọc bánh răng