A Vật liệu cơ thể: Thép không gỉ , Đường kính lỗ khoan.: 2" , Loại đệm: Điều chỉnh , Loại xi lanh: NFPA , Chất liệu nắp cuối: Thép không gỉ , Hoàn thành: Gói Bạc , Pít-tông từ tính: Không , Tối đa. Trọng tải: 785 lb , tối đa. Áp lực: 250 psi , Núi: Mặt bích phía sau , Chất liệu pít-tông: Hợp kim nhôm , Chất liệu thanh piston: Thép không gỉ , Kích thước cổng: 3 / 8 "NPT , Rod Dia.: 5 / 8 " , Chiều dài ren thanh: 3 / 4 " , Kích thước ren thanh: 1 / 2 "-20 , Diễn xuất đơn / Diễn xuất kép: Tác động kép , Nhiệt độ. Phạm vi: -20 độ đến 200 độ F , Chất liệu thanh giằng: Thép không gỉ , Chất liệu ống: Thép không gỉ