Bu lông côn MKT FASTENING
Phong cách | Mô hình | Neo Dia. | Kích thước khoan | Chiều dài | Min. Nhúng | Kích thước vít | Lực cắt cuối cùng trong bê tông 3000 PSI (Lb.) | Căng thẳng cuối cùng trong bê tông 3000 PSI (Lb.) | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3462000 | 1" | 1" | 7.25 " | 4.625 " | 1" | 36,257 | 28,263 | €371.31 | |
B | 3460000 | 1" | 1" | 5.625 " | 4.625 " | 1" | 36,257 | 28,263 | €445.55 | |
B | 3430000 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 2.875 " | 2.375 " | 1 / 2 " | 12,177 | 8165 | €181.77 | |
B | 3432000 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 5" | 2.375 " | 1 / 2 " | 12,177 | 8165 | €188.38 | |
B | 3431000 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 4" | 2.375 " | 1 / 2 " | 12,177 | 8165 | €217.22 | |
B | 3451000 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 5.5 " | 3.375 " | 3 / 4 " | 27,916 | 11,906 | €412.15 | |
A | 3453000 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 8" | 3.375 " | 3 / 4 " | 27,916 | 11,906 | €265.94 | |
B | 3450000 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 4.125 " | 3.375 " | 3 / 4 " | 27,916 | 11,906 | €303.49 | |
B | 3452000 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 7" | 3.375 " | 3 / 4 " | 27,916 | 11,906 | €339.29 | |
B | 3420000 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 2.25 " | 1.875 " | 3 / 8 " | 7177 | 4030 | €204.21 | |
B | 3422000 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 3" | 1.875 " | 3 / 8 " | 7177 | 4030 | €319.63 | |
B | 3423000 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 4" | 1.875 " | 3 / 8 " | 7177 | 4030 | €337.19 | |
B | 3441000 | 5 / 8 " | 5 / 8 " | 4.5 " | 2.875 " | 5 / 8 " | 17,030 | 9990 | €404.15 | |
A | 3443000 | 5 / 8 " | 5 / 8 " | 7" | 2.875 " | 5 / 8 " | 17,030 | 9990 | €367.59 | |
B | 3440000 | 5 / 8 " | 5 / 8 " | 3.5 " | 2.875 " | 5 / 8 " | 17,030 | 9990 | €186.90 | |
B | 3442000 | 5 / 8 " | 5 / 8 " | 6" | 2.875 " | 5 / 8 " | 17,030 | 9990 | €370.82 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Bộ lọc Trim-To-Fit
- Máy bào và Dụng cụ cạo râu
- Trailers
- Chất tẩy rửa ống xả thủ công
- Phụ kiện bàn đóng gói
- Công cụ kiểm tra và truy xuất
- Bánh xe và bánh xe
- Trộn và chuẩn bị bê tông
- Công cụ đánh dấu
- Hộp thư và Bài đăng
- BENCHPRO Kệ trên
- KEO Mũi khoan đốm / định tâm, thép tốc độ cao, 118 độ
- WERA TOOLS Bit nguồn của tuốc nơ vít Pozidriv
- GARLAND MFG Búa đầu rắn
- BUSSMANN Cầu chì Anh và IEC Sê-ri C22G
- VERMONT GAGE Gages chủ đề tiêu chuẩn Go / NoGo, 1 7 / 8-8 Un
- SPEARS VALVES Van kiểm tra bóng PVC True Union 2000, Ổ cắm JIS, EPDM, Hệ mét
- EATON Bộ dụng cụ NEMA Loại 1 và IP21 Dòng M-Max
- EATON Nút ấn mô-đun không chiếu sáng sê-ri M22
- VESTIL SU Series Standard Duty Cantilever Uprights một mặt