Mkt Fastening 3422000 | Bu lông côn, có đai ốc, cỡ mũi khoan 3/8 inch, chiều dài 3 inch, 50pk | 4khx2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MKT FASTENING 3422000 Bu lông côn, có đai ốc, cỡ mũi khoan 3/8 inch, chiều dài 3 inch, 50Pk | AD8HLE 4KHX2

MKT FASTENING 3422000 Bu-lông côn, Có đai ốc, Kích thước mũi khoan 3/8 inch, Chiều dài 3 inch, 50Pk

Trong kho
Mục: AD8HLE phần: 3422000Tham chiếu chéo: 4KHX2

Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
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
€319.63 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChốt côn với đai ốc mở rộng
Neo Dia.3 / 8 "
Kích thước khoan3 / 8 "
Chiều dài3"
Vật chấtHợp kim kẽm lớp 5
Min. Nhúng1.875 "
Kích thước vít3 / 8 "
KiểuKép
Lực cắt cuối cùng trong bê tông 3000 PSI (Lb.)7177
Căng thẳng cuối cùng trong bê tông 3000 PSI (Lb.)4030

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.46
Chiều cao tàu (cm)8.38
Chiều dài tàu (cm)13.46
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS7316000000
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MKT FASTENING 3422000 Bu-lông côn, Có đai ốc, Kích thước mũi khoan 3/8 inch, Chiều dài 3 inch, 50Pk
€319.63 /đóng gói