Vít máy MICRO PLASTICS, nylon
Phong cách | Mô hình | Đầu Dia. | Chiều cao đầu | Loại đầu | Chiều dài | Hệ thống đo lường | Độ bền kéo | Kích thước chủ đề | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 010256R018 | 0.146-0.162 " | 0.059 đến 0.069 " | Tròn | 3 / 16 " | Inch | 165 psi | 2-56 | €5.55 | |
B | 010256R100 | 0.146-0.162 " | 0.059 đến 0.069 " | Tròn | 1" | - | 19 psi | 2-56 | €1.26 | |
C | 010440R025 | 0.193-0.211 " | 0.075 đến 0.211 " | Tròn | 1 / 4 " | Inch | 41 psi | 4-40 | €8.43 | |
D | 010440R050 | 0.193-0.211 " | 0.075 đến 0.211 " | Tròn | 1 / 2 " | Inch | 41 psi | 4-40 | €11.66 | |
E | 010440R031 | 0.193-0.211 " | 0.075 đến 0.211 " | Tròn | 5 / 16 " | - | 41 psi | 4-40 | €5.53 | |
F | 010440R100 | 0.193-0.211 " | 0.075 đến 0.211 " | Tròn | 1" | Inch | 41 psi | 4-40 | €9.45 | |
G | 010440R037 | 0.193-0.211 " | 0.075 đến 0.211 " | Tròn | 3 / 8 " | Inch | 41 psi | 4-40 | €9.40 | |
H | 010632R037 | 0.240-0.260 " | 0.091 đến 0.103 " | Tròn | 3 / 8 " | - | 69 psi | 6-32 | €5.76 | |
I | 010632R075 | 0.240-0.260 " | 0.091 đến 0.103 " | Tròn | 3 / 4 " | Inch | 69 psi | 6-32 | €5.99 | |
J | 010632R025 | 0.240-0.260 " | 0.091 đến 0.103 " | Tròn | 1 / 4 " | Inch | 69 psi | 6-32 | €8.90 | |
K | 010632R050 | 0.240-0.260 " | 0.091 đến 0.103 " | Tròn | 1 / 2 " | Inch | 69 psi | 6-32 | €1.16 | |
L | 010632R100 | 0.240-0.260 " | 0.091 đến 0.103 " | Tròn | 1" | Inch | 69 psi | 6-32 | €5.85 | |
M | 010832R050 | 0.287-0.309 " | 0.107 đến 0.12 " | Tròn | 1 / 2 " | Inch | 108 psi | 8-32 | €12.52 | |
N | 010832R150 | 0.287-0.309 " | 0.107 đến 0.12 " | Tròn | 1.5 " | Inch | 108 psi | 8-32 | €10.25 | |
O | 010832R075 | 0.287-0.309 " | 0.107 đến 0.12 " | Tròn | 3 / 4 " | - | 108 psi | 8-32 | -- | RFQ
|
P | 010832R037 | 0.287-0.309 " | 0.107 đến 0.12 " | Tròn | 3 / 8 " | - | 108 psi | 8-32 | €6.90 | |
Q | 011032R150 | 0.334-0.359 " | 0.123 đến 0.137 " | Tròn | 1.5 " | Inch | 165 psi | 10-32 | €10.63 | |
R | 011032R050 | 0.334-0.359 " | 0.123 đến 0.137 " | Tròn | 1 / 2 " | Inch | 165 psi | 10-32 | €7.17 | |
S | 012520R075 | 0.443-0.472 " | 0.16 đến 0.175 " | Tròn | 3 / 4 " | Inch | 312 psi | 1 / 4-20 | €14.07 | |
T | 012520R050 | 0.443-0.472 " | 0.16 đến 0.175 " | Tròn | 1 / 2 " | Inch | 312 psi | 1 / 4-20 | €7.51 | |
U | 012520R200 | 0.443-0.472 " | 0.16 đến 0.175 " | Tròn | 2" | Inch | 312 psi | 1 / 4-20 | - | RFQ
|
V | 012520R100 | 0.443-0.472 " | 0.16 đến 0.175 " | Tròn | 1" | Inch | 312 psi | 1 / 4-20 | €14.54 | |
W | 50M040070D025 | 7mm | 2.6mm | Phô mai | 25ft. | - | - | M4 x 0.7 | €3.83 | |
X | 50M040070D012 | 7mm | 2.6mm | Phô mai | 12 " | metric | - | M4 x 0.7 | €4.91 | |
Y | 50M050080D020 | 8.5mm | 3.3mm | Phô mai | 20ft. | - | - | M5 x 0.8 | - | RFQ
|
Z | 50M060100D040 | 10mm | 3.9mm | Phô mai | 40mm | - | - | M6 x 1 | - | RFQ
|
A1 | 50M060100D020 | 10mm | 3.9mm | Phô mai | 20ft. | - | - | M6 x 1 | €19.41 | |
B1 | 50M080125D020 | 13mm | 5mm | Phô mai | 20ft. | - | - | M8 x 1.25 | €9.56 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Phụ kiện MIG
- Vườn ươm
- Cân bằng cáp khí
- Van cấp cho nồi hơi
- Máy sưởi hồng ngoại cường độ cao chưa được phát minh
- Blowers
- Công cụ hệ thống ống nước
- Bảo vệ mùa thu
- Bảng năng lượng mặt trời và phụ kiện
- van
- NEW AGE xe đẩy
- EAGLE Tủ an toàn sơn và mực in, tiêu chuẩn
- CHANNELLOCK Kìm Linemans
- DAYTON Hat Channel Giảm chấn động cơ
- DIXON Kiểm tra Snoots
- RUB VALVES Sê-ri S.190, Van bi
- APOLLO VALVES 83L-140 Dòng 3 mảnh Nhiệt độ thấp đầy đủ cổng. Van bi NPT
- EATON CHH Series Bu-lông Trên Bộ ngắt mạch
- WEG Bộ chọn ba vị trí dòng CSW