Micro Plastics 012520r075 | Vít máy, nylon, cỡ ren 1/4-20, cỡ 3/4, 50pk | 4dff5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MICRO PLASTICS 012520R075 Vít máy, nylon, cỡ ren 1/4-20, cỡ 3/4, 50Pk | AD7BZF 4DFF5

MICRO PLASTICS 012520R075 Máy Vít, Nylon, Kích thước ren 1/4-20, Kích thước 3/4, 50Pk

Trong kho
Khoản mục: AD7BZF phần: 012520R075Tham chiếu chéo: 4DFF5
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
€13.05 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít máy
Loại ổrãnh
Kết thúcTự nhiên
Đầu Dia.0.443-0.472 "
Chiều cao đầu0.16 đến 0.175 "
Loại đầuTròn
Chiều dài3 / 4 "
Vật chấtNylon
Hệ thống đo lườngInch
Nhiệt độ. Phạm vi-40 đến 185 F
Độ bền kéo312 psi
Kích thước chủ đề1 / 4-20

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.04
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS3926909980
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐầu Dia.Chiều cao đầuLoại đầuChiều dàiHệ thống đo lườngĐộ bền kéoKích thước chủ đềGiá cả
MICRO PLASTICS 50M060100D020 Vít máy, Nylon, Kích thước M6 X 1mm, 25Pk | AD7CKG 4DJF1 50M060100D02010mm3.9mmPhô mai20ft.--M6 x 1€19.41

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MICRO PLASTICS 012520R075 Máy Vít, Nylon, Kích thước ren 1/4-20, Kích thước 3/4, 50Pk
€13.05 /đóng gói