GRAINGER A2 Máy vít bằng thép không gỉ, Phillips, Phô mai nâng
Phong cách | Mô hình | Kích thước Dia./Thread | Kích thước trình điều khiển | Đầu Dia. | Chiều cao đầu | Chiều dài | Độ bền kéo | Kích thước chủ đề | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M51340.040.0060 | - | #2 | 8mm | 3.1mm | 60 | 101526 psi | M4 x 0.7 | €22.42 | |
B | M51340.060.0045 | - | #3 | 12mm | 4.6mm | 45mm | 101526 psi | M6 x 1 | €28.30 | |
C | M51340.080.0060 | - | #4 | 16mm | 6mm | 60 | 101526 psi | M8 x 1.25 | €21.72 | |
D | M51340.040.0050 | - | #2 | 8mm | 3.1mm | 50ft. | 101526 psi | M4 x 0.7 | €23.80 | |
E | M51340.050.0035 | - | #3 | 10mm | 3.8mm | 35mm | 101526 psi | M5 x 0.8 | €30.74 | |
F | M51340.080.0050 | - | #4 | 16mm | 6mm | 50ft. | 101526 psi | M8 x 1.25 | €29.83 | |
G | M51340.080.0040 | - | #4 | 16mm | 6mm | 40mm | 101526 psi | M8 x 1.25 | €24.11 | |
H | M51340.050.0045 | M5 x 0.8 | #3 | 10mm | 3.8mm | 45mm | 101526 | - | €16.83 | |
I | M51340.050.0050 | M5 x 0.8 | #3 | 10mm | 3.8mm | 50ft. | 101526 | - | €20.12 | |
J | M51340.060.0050 | M6 x 1 | #3 | 12mm | 4.6mm | 50ft. | 101526 | - | €28.02 | |
K | M51340.080.0035 | M8 x 1.25 | #4 | 16mm | 6mm | 35mm | 101526 | - | €15.09 | |
L | M51340.080.0016 | M8 x 1.25 | #4 | 16mm | 6mm | 16 | 101526 | - | €29.94 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Bộ truyền động và van tản nhiệt
- Máy hút bụi thẳng đứng
- Đường dây và khay cáp
- Tấm đế và bảng
- Van màng bằng tay
- Vòng bi
- Nails
- Giảm tốc độ
- Chất mài mòn đặc biệt
- Thiết bị HID trong nhà
- POWER FIRST Đường dây GFCI
- APPROVED VENDOR Van bi nội tuyến bằng đồng thau, MNPT x MNPT
- LITHONIA LIGHTING Bộ cố định huỳnh quang công nghiệp, F32T8
- LOC-LINE Vòi Rama Pack
- NOTRAX V-Groove tôn Runner 730 Series, Tấm lót sàn chống trượt
- KETT TOOLS Bộ dây
- THOMAS & BETTS Phụ kiện ống kim loại linh hoạt dòng LT6XES05B
- BENCHMARK SCIENTIFIC Máy ly tâm mini Strip Spin Series