HOÀN THIỆN Máy bơm thùng phuy điện Sê-ri THOMPSON EF
Phong cách | Mô hình | Tối đa Nhiệt độ chất lỏng. | Loại bộ điều hợp | Để sử dụng trên | Max. Sức ép | Tối đa Nhiệt độ. | Đầu tối đa | Vỏ động cơ | Loại động cơ | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EFP-54 / S1 | 150 độ F | Niêm phong | Siêu tổng cộng | 8.7 psi | 150 độ F | 20 ft. | Bằng chứng giật gân | AC / DC đa năng | €1,697.36 | |
B | Bộ EFP-40 & S1 | 150 độ F | bung ra | 55 gal. Trống và Tổng | 8 psi | 150 độ F | 5 đến 20 ft. | Mở bằng chứng nhỏ giọt | Tốc độ biến đổi điện | €696.35 | |
C | Bộ EFP-40 & S1 DEF | 150 độ F | bung ra | 55 gal. Trống và Tổng | 8 psi | 150 độ F | 5 đến 20 ft. | Mở bằng chứng nhỏ giọt | Tốc độ biến đổi điện | €1,322.32 | |
D | EFS-40 / S1 | 212 độ F | - | 30, 55 gal. Trống | 8.7 psi | 212 độ F | 20 ft. | Bằng chứng giật gân | AC / DC đa năng | €1,229.13 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Quy tắc và Cạnh thẳng
- Air Nibblers và Shears
- Kim phun hàn
- Bộ dụng cụ phân tích và hóa chất xử lý nước
- Bộ dụng cụ thăm dò khí / hơi
- Đinh tán
- Bơm giếng
- Thử nghiệm nông nghiệp
- nút bần
- Hàn nhiệt dẻo
- TRI-ARC Cầu chéo có thể định cấu hình
- KNIPEX Bộ ổ cắm cách điện
- APPROVED VENDOR Bọt Cube Polyether Than
- WESTWARD Bộ mũi khoan điểm thí điểm
- JARKE Thẳng thắn
- KILLARK Đầu nối cáp
- HUMBOLDT Bộ điều khiển nhiệt độ tuần hoàn
- MORSE DRUM Phím
- BALDOR / DODGE SCM, Khối gối hai chốt, Vòng bi
- WINSMITH Vỏ trục rỗng loại D-90 Series SE