Ống bện thủy lực cao su sê-ri EATON Danfoss H245L
Ống bện thủy lực cao su Eaton Danfoss H245L Series được sử dụng để truyền chất lỏng thủy lực, dầu khoáng, chất lỏng gốc nước và hóa chất giữa các bộ phận trong hệ thống thủy lực.
Phong cách | Mô hình | Kích thước dấu gạch ngang | Ống bên trong Dia. | Ống ngoài Dia. | Tối thiểu. Bán kính uốn cong | Áp lực vận hành | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | H245L04-250R | 04 | 1 / 4 " | 9 / 16 " | 2" | 6000 psi | €2,595.53 | |
A | H245L06-250R | 06 | 3 / 8 " | 11 / 16 " | 2-1 / 2 " | 5000 psi | €2,839.53 | |
A | H245L08-250R | 08 | 1 / 2 " | 53 / 64 " | 3-1 / 2 " | 4500 PSI | €3,614.24 | |
A | H245L10-250R | 10 | 5 / 8 " | 63 / 64 " | 4" | 4000 psi | €5,000.68 | |
A | H245L12-250R | 12 | 3 / 4 " | 1-1 / 8 " | 4-3 / 4 " | 3500 psi | €5,467.89 | |
A | H245L16-250R | 16 | 1" | 1-13 / 32 " | 6" | 2800 PSI | €7,457.81 |
Tính năng
- Chúng đi kèm với một ống nitrile để kháng hóa chất và có cấu trúc bện 2 lớp để tăng độ bền.
- Chúng có nắp cao su cloropren để vận hành chống rò rỉ.
- Những ống bện này được gia cố bằng dây để tăng tính linh hoạt.
Tiêu chuẩn và Phê duyệt
- SAE 100R16 Loại S
- EN857 2SC
- MSHA
Những câu hỏi thường gặp
Nhiệt độ hoạt động của ống bện thủy lực cao su Eaton H245L Series là bao nhiêu?
-70 đến 212 độ F.
Tuổi thọ chu kỳ xung lực của các ống mềm Eaton Danfoss này là bao nhiêu?
300000 chu kỳ.
Kiểu xếp lớp của những ống bện này là gì?
Mực phun.
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Đá mài một mảnh
- Máy đánh bóng sàn
- Dưới đồ đạc trong tủ
- Công cụ ép
- Các biện pháp băng đo dầu
- Công cụ truyền thông
- Thông gió
- Chất mài mòn đặc biệt
- Lốp và bánh xe
- Springs
- CASH ACME Van trộn nhiệt, đồng
- DAYTON Quạt thông gió tủ trong dòng, toàn bộ
- PASS AND SEYMOUR Hộp trần Slater
- SPEARS VALVES Van kiểm tra bướm CPVC, Kết thúc có rãnh, EPDM
- BALDOR MOTOR Nam châm vĩnh cửu Động cơ dẫn động SCR, Hệ mét, Mặt bích B5, Mặt gắn
- KIMBLE CHASE Nhẫn rót GL 45
- VOLLRATH Tay cầm silicone
- LINN GEAR Đĩa xích có lỗ hoàn thiện bằng thép không gỉ, xích 50
- WINSMITH Dòng SE Encore, Kích thước E20, Bộ giảm tốc độ giảm đơn CSRS