Máy bơm phản lực chuyển đổi DAYTON
Phong cách | Mô hình | Tối đa Áp suất đầu vào | amps | Chiều cao | Máy hút | Chiều rộng | HP | Inlet | Chiều dài | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4HEZ4 | 75 PSI | 10.0/4.8 | 12 " | 60 Ft. | 12 " | 1/2 | 1-1 / 4 "NPT | 18 " | €714.43 | |
A | 4HEZ6 | 75 PSI | 17.0/8.5 | 12 " | 100 Ft. | 12 " | 1 | 1-1 / 4 "NPT | 19 " | €849.53 | |
A | 4HEZ5 | 75 PSI | 10.8/5.5 | 12 " | 80 Ft. | 12 " | 3/4 | 1-1 / 4 "NPT | 18 " | €712.94 | |
A | 4HEZ7 | 75 PSI | 19.0/9.5 | 12 " | 110 Ft. | 12 " | 1.5 | 1-1 / 4 "NPT | 19 " | €899.40 | |
B | 5UXK5 | 123 PSI | 20/10.5 | 8.687 " | 140 Ft. | 9.812 " | 1 | 1 1/4 "NPT | 16.687 " | €760.95 | |
B | 5UXK4 | 123 PSI | 18/9 | 8.687 " | 110 Ft. | 9.812 " | 3/4 | 1 1/4 "NPT | 16.687 " | €790.64 | |
B | 5UXK3 | 123 PSI | 10.8/5.5 | 8" | 90 Ft. | 9 1 / 8 " | 1/2 | 1 1/4 "NPT | 14 13 / 16 " | €627.43 | |
B | 5UXK6 | 123 PSI | 21.5/11 | 8.687 " | 140 Ft. | 9.812 " | 1.5 | 1 1/4 "NPT | 17.5 " | €900.85 |
Máy bơm phản lực có thể chuyển đổi
Máy bơm phản lực chuyển đổi Dayton được sử dụng trong các giếng sâu hoặc nông để cung cấp nước mà không có nguồn nước thành phố. Chúng được gắn vào vòi phun, bể chứa và bảng điều khiển để cung cấp nước theo bản năng khi được yêu cầu. Các máy bơm phản lực này thường được lắp trên mặt đất để bảo dưỡng và sửa chữa so với các máy bơm chìm giếng khoan được đặt trong giếng và bắt buộc phải đưa ra khỏi giếng để kiểm tra. Chọn từ một loạt các máy bơm phản lực có thể chuyển đổi này, có các chiều cao 8, 8.687 và 12 inch.
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Máy đo rung
- Máy rung khí nén
- Khóa cửa trượt
- Kiểm tra phụ kiện phích cắm
- Phụ kiện đầu dò khí / hơi
- Máy đo và thiết bị kiểm tra nước
- Công cụ bảo dưỡng ô tô
- Găng tay và bảo vệ tay
- Dây và phụ kiện dây
- Công cụ sơn và hình nền
- PEERLESS Chuỗi cuộn bằng chứng
- ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS Giảm khuỷu tay đường phố
- POLYSCIENCE Mô học Máy làm lạnh tấm đông lạnh
- LEGRAND khuôn cắm
- ALTRONIX Trung tâm thu phát UTP thụ động
- DIXON Khớp nối ống bơm vĩnh viễn
- DURHAM MANUFACTURING Tủ tiện ích
- 80/20 15 Series 1515 Máy ép đùn rãnh chữ T
- WEG Xử lý ổ khóa
- BROWNING Bộ dụng cụ S3K 32PRI GR