Cuộn ống tay quay COXREELS 112Y Series
Phong cách | Mô hình | Kích thước cơ sở | Chiều dài ống | Kích thước lắp | Chiều cao tổng thể | Chiều dài tổng thể | Chiều rộng tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 112Y-4 | 6 x 6 " | 40 ft., 75 ft., 150 ft., 300 ft. | 4 x 3 " | 13.13 " | 12 " | 12.25 " | €366.02 | |
B | 112Y-8 | 9.5 x 6 " | 80 ft., 135 ft., 300 ft. | 5.5 x 3 " | 13.13 " | 12 " | 15.75 " | €327.41 | |
C | 112Y-8-CM | 11.5 x 10.63 " | 80 ft., 135 ft., 300 ft. | 10.5 x 5.25 " | 14.75 " | 13 " | 16.38 " | €383.54 | |
B | 112Y-12 | 14 x 6 " | 150 bộ, 225 bộ. | 10 x 3 " | 13.13 " | 12 " | 20.5 " | €336.76 | |
C | 112Y-12-CM | 16 x 10.63 " | 150 bộ, 225 bộ. | 15 x 5.25 " | 14.75 " | 13 " | 20.88 " | €383.54 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- C kẹp
- Thời gian trễ chuyển tiếp
- Van giảm áp lực nước
- Phần cứng giao diện máy dò khí
- Côn mang con lăn
- Dụng cụ cắt
- Máy bơm tuần hoàn nước nóng
- Xe đẩy tiện ích
- Thiết bị và Dịch vụ Thực phẩm
- Lò hàn và phụ kiện
- RUBBERMAID Hộp chứa tiện ích Slim Jim cho các chương trình liên kết lại
- MORSE DRUM Máy cắt tang trống dưới móc, Kiểm soát độ nghiêng cầm tay
- VESTIL Cân sàn nội địa hạng nặng
- INSIZE Cờ lê mô men xoắn đầu có thể hoán đổi 3/8 inch
- COOPER B-LINE Bộ dụng cụ kẹp truy cập nhanh
- ANVIL Sắt dẻo dai 90 độ. Khuỷu tay đường phố, mạ kẽm
- SPEARS VALVES PVC Schedule 80 Unions 2000, Ổ cắm x Ổ cắm EPDM O-Ring
- EATON kẹp phanh
- JONARD Nền tảng vũ nữ thoát y cáp
- WEATHERHEAD Kết nối