BÊN BÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Thuộc tính Máy thép loại 4.8 Vít, có rãnh, đầu chảo
Phong cách | Mô hình | Đầu Dia. | Chiều cao đầu | Chiều dài | Kích thước chủ đề | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6GY81 | 5.0mm | 1.5mm | 12 " | M2.5 x 0.45 | €10.28 | |
B | 6GY89 | 5.0mm | 1.5mm | 25ft. | M2.6 x 0.45 | €23.27 | |
C | 6GY76 | 5.0mm | 1.5mm | 4" | M2.5 x 0.45 | €13.02 | |
D | 6GY77 | 5.0mm | 1.5mm | 5" | M2.5 x 0.45 | €8.95 | |
E | 6GY78 | 5.0mm | 1.5mm | 6" | M2.5 x 0.45 | €7.13 | |
F | 6GY79 | 5.0mm | 1.5mm | 8" | M2.5 x 0.45 | €7.26 | |
G | 6GY82 | 5.0mm | 1.5mm | 20ft. | M2.5 x 0.45 | €9.44 | |
H | 6GY83 | 5.0mm | 1.5mm | 4" | M2.6 x 0.45 | €9.10 | |
I | 6GY84 | 5.0mm | 1.5mm | 5" | M2.6 x 0.45 | €9.20 | |
J | 6GY80 | 5.0mm | 1.5mm | 10 " | M2.5 x 0.45 | €7.84 | |
K | 6GY85 | 5.0mm | 1.5mm | 6" | M2.6 x 0.45 | €11.89 | |
L | 6GY86 | 5.0mm | 1.5mm | 8" | M2.6 x 0.45 | €9.87 | |
M | 6GY87 | 5.0mm | 1.5mm | 10 " | M2.6 x 0.45 | €9.53 | |
N | 6GY88 | 5.0mm | 1.5mm | 12 " | M2.6 x 0.45 | €10.80 | |
O | M24640.030.0030 | 6.0mm | 1.8mm | 30 " | M3 x 0.5 | €19.39 | |
P | 6GY90 | 6.0mm | 1.8mm | 4" | M3 x 0.5 | €8.22 | |
Q | M24640.030.0006 | 6.0mm | 1.8mm | 6" | M3 x 0.5 | €6.27 | |
R | M24640.030.0040 | 6.0mm | 1.8mm | 40mm | M3 x 0.5 | €33.71 | |
S | 6HA10 | 6.0mm | 1.8mm | 35mm | M3 x 0.5 | €8.47 | |
T | M24640.030.0016 | 6.0mm | 1.8mm | 16 | M3 x 0.5 | €2.49 | |
U | M24640.030.0025 | 6.0mm | 1.8mm | 25ft. | M3 x 0.5 | €15.23 | |
V | 6GY91 | 6.0mm | 1.8mm | 5" | M3 x 0.5 | €8.03 | |
W | M24640.030.0010 | 6.0mm | 1.8mm | 10 " | M3 x 0.5 | €5.74 | |
X | M24640.030.0008 | 6.0mm | 1.8mm | 8" | M3 x 0.5 | €5.87 | |
Y | M24640.030.0012 | 6.0mm | 1.8mm | 12 " | M3 x 0.5 | €6.98 | |
Z | M24640.030.0020 | 6.0mm | 1.8mm | 20ft. | M3 x 0.5 | €10.17 | |
A1 | 6HA21 | 7.0mm | 2.1mm | 35mm | M3.5 x 0.6 | €15.75 | |
B1 | 6HA14 | 7.0mm | 2.1mm | 8" | M3.5 x 0.6 | €7.07 | |
C1 | 6HA17 | 7.0mm | 2.1mm | 16 | M3.5 x 0.6 | €10.95 | |
D1 | 6HA18 | 7.0mm | 2.1mm | 20ft. | M3.5 x 0.6 | €9.53 | |
K | 6HA12 | 7.0mm | 2.1mm | 5" | M3.5 x 0.6 | €8.77 | |
E1 | 6HA13 | 7.0mm | 2.1mm | 6" | M3.5 x 0.6 | €7.93 | |
F1 | 6HA19 | 7.0mm | 2.1mm | 25ft. | M3.5 x 0.6 | €9.44 | |
G1 | 6HA20 | 7.0mm | 2.1mm | 30 " | M3.5 x 0.6 | €11.69 | |
H1 | 6HA16 | 7.0mm | 2.1mm | 12 " | M3.5 x 0.6 | €8.11 | |
I1 | 6HA15 | 7.0mm | 2.1mm | 10 " | M3.5 x 0.6 | €6.09 | |
J1 | 6HA31 | 8.0mm | 2.4mm | 35mm | M4 x 0.7 | €15.00 | |
K1 | M24640.040.0040 | 8.0mm | 2.4mm | 40mm | M4 x 0.7 | €8.10 | |
L1 | M24640.040.0025 | 8.0mm | 2.4mm | 25ft. | M4 x 0.7 | €10.80 | |
M1 | M24640.040.0020 | 8.0mm | 2.4mm | 20ft. | M4 x 0.7 | €9.27 | |
N1 | M24640.040.0016 | 8.0mm | 2.4mm | 16 | M4 x 0.7 | €8.54 | |
O1 | M24640.040.0008 | 8.0mm | 2.4mm | 8" | M4 x 0.7 | €7.23 | |
P1 | M24640.040.0012 | 8.0mm | 2.4mm | 12 " | M4 x 0.7 | €7.91 | |
Q1 | 6HA26 | 8.0mm | 2.4mm | 14 " | M4 x 0.7 | €10.43 | |
R1 | M24640.040.0006 | 8.0mm | 2.4mm | 6" | M4 x 0.7 | €7.05 | |
S1 | M24640.040.0010 | 8.0mm | 2.4mm | 10 " | M4 x 0.7 | €7.72 | |
T1 | M24640.040.0030 | 8.0mm | 2.4mm | 30 " | M4 x 0.7 | €20.80 | |
U1 | M24640.050.0025 | 10.0mm | 3mm | 25ft. | M5 x 0.8 | €13.76 | |
V1 | M24640.050.0008 | 10.0mm | 3mm | 8" | M5 x 0.8 | €10.49 | |
W1 | M24640.050.0016 | 10.0mm | 3mm | 16 | M5 x 0.8 | €12.30 | |
X1 | M24640.050.0012 | 10.0mm | 3mm | 12 " | M5 x 0.8 | €20.75 | |
Y1 | M24640.050.0010 | 10.0mm | 3mm | 10 " | M5 x 0.8 | €10.58 | |
Z1 | M24640.050.0030 | 10.0mm | 3mm | 30 " | M5 x 0.8 | €22.68 | |
A2 | M24640.050.0006 | 10.0mm | 3mm | 6" | M5 x 0.8 | €4.99 | |
B2 | M24640.050.0040 | 10.0mm | 3mm | 40mm | M5 x 0.8 | €37.24 | |
C2 | M24640.050.0020 | 10.0mm | 3mm | 20ft. | M5 x 0.8 | €16.58 | |
D2 | M24640.060.0012 | 12.0mm | 3.6mm | 12 " | M6 x 1 | €15.41 | |
E2 | M24640.060.0010 | 12.0mm | 3.6mm | 10 " | M6 x 1 | €14.45 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Bộ mũi khoan Hex
- Lug Nut cờ lê
- Bộ dòng môi chất lạnh A / C
- Bộ khớp nối mặt bích
- Miếng chêm Arbor
- Cấu trúc
- Vận chuyển vật tư
- Quạt ống và phụ kiện
- Dụng cụ làm vách thạch cao và trát tường
- Giữ lại những chiếc nhẫn và phân loại
- BRADY Khóa công tắc tường
- POSI LOCK Lồng thủy lực
- LOVEJOY Bộ phụ kiện khớp nối bánh răng
- VULCAN HART Ô nhẫn
- SPEARS VALVES Van kiểm tra bóng PVC True Union, Kết thúc ổ cắm, FKM
- MARATHON MOTORS Động cơ quạt và quạt gió, Ba pha, Hệ thống điều khiển, Cơ sở đàn hồi
- OSG Vòi điểm xoắn ốc
- VESTIL Rào cản hướng dẫn nhân sự trong nhà dòng TSB
- WINSMITH Dòng SE Encore, Kích thước E20, Bộ giảm tốc độ giảm gấp đôi Worm/Worm CDBD
- GROVE GEAR Dòng EL, Kiểu H-H1, Kích thước 813, Hộp giảm tốc trục vít bằng nhôm