NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Vỏ máy giặt bằng thép cứng cực dày
Phong cách | Mô hình | Phù hợp với kích thước bu lông | Bên trong Dia. | Bên ngoài Dia. | bề dầy | Độ dày dung sai | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Z9208 | 1" | 1.031 " | 2" | 9 / 32 " | +/- 0.010 " | €16.88 | |
B | Z9204 | 1 / 2 " | 17 / 32 " | 1.125 " | 3 / 16 " | +/- 0.010 " | €8.79 | |
C | Z9200 | 1 / 4 " | 9 / 32 " | 5 / 8 " | 3 / 16 " | +/- 0.010 " | €11.85 | |
D | Z9206 | 3 / 4 " | 25 / 32 " | 1.625 " | 1 / 4 " | +/- 0.010 " | €11.55 | |
E | Z9202 | 3 / 8 " | 13 / 32 " | 1" | 3 / 16 " | +/- 0.010 " | €15.08 | |
F | Z9205 | 5 / 8 " | 21 / 32 " | 1.375 " | 3 / 16 " | +/- 0.010 " | €7.00 | |
G | Z9201 | 5 / 16 " | 11 / 32 " | 3 / 4 " | 3 / 16 " | +/- 0.010 " | €12.56 | |
H | Z9207 | 7 / 8 " | 29 / 32 " | 1.75 " | 1 / 4 " | +/- 0.010 " | €56.25 | |
I | Z9203 | 7 / 16 " | 15 / 32 " | 1" | 3 / 16 " | +/- 0.010 " | €7.95 | |
J | Z8840 | M3 | 3.2mm | 12 mm | 3mm | + 0.4mm / -0.5mm | €11.67 | |
K | Z8842 | M4 | 4.3mm | 14mm | 3mm | + 0.4mm / -0.5mm | €13.70 | |
L | Z8844 | M5 | 5.3mm | 15mm | 3.5mm | + 0.4mm / -0.5mm | €17.34 | |
M | Z8846 | M6 | 6.4mm | 18mm | 4.5mm | + 0.4mm / -0.5mm | €16.81 | |
N | Z8848 | M8 | 8.5mm | 22mm | 5mm | + 0.4mm / -0.5mm | €14.71 | |
O | Z8850 | M10 | 10.5mm | 23mm | 5mm | + 0.4mm / -0.5mm | €13.02 | |
P | Z8852 | M12 | 13mm | 26mm | 5mm | + 0.4mm / -0.5mm | €15.58 | |
Q | Z8854 | M14 | 15mm | 27mm | 5mm | + 0.4mm / -0.5mm | €16.59 | |
R | Z8856 | M16 | 17mm | 32 mm | 5mm | + 0.4mm / -0.5mm | €15.78 | |
S | Z8860 | M20 | 21mm | 35mm | 5mm | + 0.4mm / -0.5mm | €17.97 | |
T | Z8864 | M24 | 25mm | 43mm | 6.5mm | + 0.4mm / -0.5mm | €23.64 | |
U | Z8870 | M30 | 31mm | 48mm | 6.5mm | + 0.4mm / -0.5mm | €5.42 | |
V | Z8876 | M36 | 37mm | 50mm | 7.5mm | + 0.4mm / -0.5mm | €9.28 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Dụng cụ mài
- Xe tải thanh và ống
- Phụ kiện hệ thống điều khiển ánh sáng
- Tấm nhôm
- Máy động lực
- Máy đo và thiết bị kiểm tra nước
- Cái kìm
- Máy giặt
- Đo nhiệt độ và độ ẩm
- Ghi dữ liệu
- GENERAL CABLE Dây móc nối điện tử, 1000 ft., 24 AWG
- BRADY Nhãn cần biết, (Biểu đồ tượng hình găng tay)
- WESTWARD đục lỗ
- STA-KON 20 đến 18 AWG Ring Terminal
- BANJO FITTINGS thân cây
- ANVIL Bộ giảm chấn ren bằng thép rèn mạ kẽm
- SPEARS VALVES Van bướm PVC True Lug, Bộ điều khiển bánh răng, SS Lug, Buna
- EATON Diễn giả
- LUMAPRO Bộ dụng cụ gắn
- BROWNING Bánh răng có lỗ khoan tối thiểu bằng thép và gang đúc dòng YCS, 10 bước