Z9201 | Máy giặt phẳng Ôxít đen dày vừa vặn 5/1 inch - Pk10 | 5ry26 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Z9201 Máy giặt phẳng Ôxít đen dày vừa vặn 5/1 inch, 10PK | AE6HAX 5RY26

APPROVED VENDOR Máy giặt phẳng Z9201 Oxit đen dày vừa vặn 5/1 inch, 10PK

Trong kho
Khoản mục: AE6HAX Kiểu: Z9201Tham chiếu chéo: 5RY26
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
€11.10 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy giặt cực dày
Kết thúcOxit đen
Phù hợp với kích thước bu lông5 / 16 "
Bên trong Dia.11 / 32 "
Vật chấtVỏ thép cứng
Bên ngoài Dia.3 / 4 "
Độ cứng RockwellC40
bề dầy3 / 16 "
Độ dày dung sai+/- 0.010 "
KiểuDày đặc

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.08
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS7318220000
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Máy giặt phẳng Z9201 Oxit đen dày vừa vặn 5/1 inch, 10PK
€11.10 /đóng gói