Bộ cấp nguồn ngoài trời ALTRONIX, với độ sâu vỏ bọc 5.593 inch
Phong cách | Mô hình | Tần số vào | Điện áp đầu vào | Mục | Số lượng đầu ra | Dòng ra | Điện áp đầu ra | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ĐƯỜNG ĐI307A | 60 Hz | 277 VAC | Nguồn điện ngoài trời AC | 2 | 24 VAC @ 12.5 A, 28 VAC @ 10A, Cả 24 VAC & 28 VAC không quá 10A | 24 VAC hoặc 28 VAC | €579.15 | |
B | WAYPOINT5 | 115 VAC @ 60Hz, 230 VAC @ 50Hz | 115 VAC hoặc 230 VAC | Bộ sạc nguồn điện ngoài trời DC | 1 | 12 VDC hoặc 24 VDC @ 4A | 12 VDC hoặc 24 VDC | €441.11 |
Nguồn cung cấp điện ngoài trời, với độ sâu bao vây 5.593 inch
Bộ nguồn ngoài trời Altronix WayPoint cung cấp điện áp được phân phối qua hai đầu ra được xếp hạng Loại 2, được bảo vệ PTC, giới hạn công suất cho máy sưởi điện, camera quan sát và các phụ kiện video khác. Chúng có kết cấu polyester được gia cố bằng sợi thủy tinh để giảm tác động đến môi trường và có các đèn LED chỉ báo công suất đầu ra riêng lẻ để hoạt động hiệu quả giữa các điểm. Các bộ nguồn này được trang bị thêm các công tắc nguồn chính được chiếu sáng để truyền tải và có sẵn ở các đầu ra điện áp 24VDC & 28VAC.
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Bộ ghi dữ liệu thuộc tính không điện tử
- Nền tảng công việc xe nâng
- Giá đỡ pallet
- Cân đo kính lúp
- Lốp và bánh xe
- Nguồn cung cấp động cơ
- Công cụ hệ thống ống nước
- Công cụ hoàn thiện
- Máy bơm ly tâm
- Kiểm tra đất
- BRADY Xe Placard, Chất nổ 1.4G
- WESCO Xe tải nền nhôm - Phụ kiện FC-100
- RAE Tấm lót vỉa hè, Không có bãi đậu xe
- APPROVED VENDOR Núm vú, 2 inch, thép không gỉ 304, lịch 80
- GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS Sprocket-30 Răng
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS đầu trần
- KETT TOOLS Cánh quạt
- WRIGHT TOOL Bộ cờ lê phẳng
- WESTWARD hạt trống
- EDWARDS MFG kéo cắt cá sấu