SALISBURY Thảm chuyển mạch Tấm lót bằng vật liệu loại II, gấp nếp, dày 1/4 inch được đặt trước thiết bị điện áp cao để bảo vệ nhân viên. Đạt tiêu chuẩn ASTM D178 và sử dụng điện áp tối đa 17000V. Có chiều dài lên đến 9 feet và chiều rộng lên đến 30 feet
Tấm lót bằng vật liệu loại II, gấp nếp, dày 1/4 inch được đặt trước thiết bị điện áp cao để bảo vệ nhân viên. Đạt tiêu chuẩn ASTM D178 và sử dụng điện áp tối đa 17000V. Có chiều dài lên đến 9 feet và chiều rộng lên đến 30 feet
Bảng tổng đài Mat
Thảm công tắc được đặt trước trung tâm điều khiển động cơ, thiết bị đóng cắt hoặc thiết bị điện áp cao tương tự để bảo vệ người lao động. Những tấm thảm không dẫn điện này của Salisbury được làm bằng cao su loại II và tuân theo tiêu chuẩn ASTM D178. Bề mặt gấp nếp của thảm hoạt động như một tấm đệm an toàn và giảm khả năng bị các vật kim loại nhúng vào. Chọn từ nhiều loại thảm tổng đài, có sẵn với chiều rộng 2 & 30 inch và chiều dài 3, 6 & 9 inch trên Raptor Supplies.
Thảm công tắc được đặt trước trung tâm điều khiển động cơ, thiết bị đóng cắt hoặc thiết bị điện áp cao tương tự để bảo vệ người lao động. Những tấm thảm không dẫn điện này của Salisbury được làm bằng cao su loại II và tuân theo tiêu chuẩn ASTM D178. Bề mặt gấp nếp của thảm hoạt động như một tấm đệm an toàn và giảm khả năng bị các vật kim loại nhúng vào. Chọn từ nhiều loại thảm tổng đài, có sẵn với chiều rộng 2 & 30 inch và chiều dài 3, 6 & 9 inch trên Raptor Supplies.
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Ống và ống
- cái nhìn
- Sockets và bit
- bảo hộ lao động
- Máy hàn hồ quang và máy cắt Plasma
- Kiểm tra đai ốc
- Pin dụng cụ không dây
- Phụ kiện thiết bị rửa cửa sổ
- Phụ kiện tủ y tế
- Tủ khóa bánh răng
- APPROVED VENDOR Chai, LDPE, Thân mờ / Nắp đen
- ANVIL Phích cắm thanh sắt có thể uốn dẻo màu đen
- SPEARS VALVES Van bướm chèn PVC Lug, SS Lug, FKM
- EATON Cuộn dây dòng J
- STANLEY hộp kẹp
- WEG Động Cơ Điện, 300Hp
- ABLOY Khóa chốt
- GRAINGER Dây buộc
- PEABODY ENGINEERING Bể chứa chất lỏng