A | C21117 | Thông thường | 5xD | Inch phân số | 1 / 6 "-1 / 2" | 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4", 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8", 25/64", 13/32", 27/64", 7/16", 29/64", 15/32", 31/64", 1/2" | Tươi | 1898 | Thép tốc độ cao | €228.05 | |
B | C21127 | Điểm thông thường | - | Kích thước Fractional Inch, Letter, Wire | 1/16 ", 5/64", 3/32 ", 7/64", 1/8 ", 9/64", 5/32 ", 11/64", 3/16 ", 13/64", 7/32 ", 15/64", 1/4 ", 17/64", 9/32 ", 19/64", 5/16 ", 21/64", 11/32 ", 23/64", 3/8 ", 25/64", 13/32 ", 27/64", 7/16 ", 29/64", 15/32 ", 31/64", 1/2 ", # 1 đến # 60 , Từ A đến Z | 1/16 ", 5/64", 3/32 ", 7/64", 1/8 ", 9/64", 5/32 ", 11/64", 3/16 ", 13/64", 7/32 ", 15/64", 1/4 ", 17/64", 9/32 ", 19/64", 5/16 ", 21/64", 11/32 ", 23/64", 3/8 ", 25/64", 13/32 ", 27/64", 7/16 ", 29/64", 15/32 ", 31/64", 1/2 ", # 1 đến # 60 , Từ A đến Z | Oxit đen | 1899 | Thép tốc độ cao | €623.49 | |
C | C21123 | Điểm thông thường | - | Kích thước dây | - | # 1 đến # 60 | Oxit đen | 1899 | Thép tốc độ cao | €186.34 | |
D | C21158 | Điểm thông thường | - | Bức thư | - | A đến Z | Oxit đen | 1899 | Thép tốc độ cao | €213.92 | |
E | C21131 | Điểm thông thường | - | metric | - | 1 đến 2-1 / 2mm x 0.05mm, 2.6 đến 10mm x 0.1mm, 10.2 ", 10-1 / 2", 10.8 ", 11", 11.2 ", 11-1 / 2", 11.8 ", 12", 12.2 ", 12-1 / 2", 12.8 "và 13" | Oxit đen | 1899 | Thép tốc độ cao | €231.34 | |
F | C21121 | Điểm phân tách | - | Inch phân số | 1/16 ", 5/64", 3/32 ", 7/64", 1/8 ", 9/64", 5/32 ", 11/64", 3/16 ", 13/64", 7/32 ", 15/64", 1/4 ", 17/64", 9/32 ", 19/64", 5/16 ", 21/64", 11/32 ", 23/64", 3/8 ", 25/64", 13/32 ", 27/64", 7/16 ", 29/64", 15/32 ", 31/64" và 1/2 " | 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4", 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8", 25/64", 13/32", 27/64", 7/16", 29/64", 15/32", 31/64", 1/2" | Oxit hổ phách | 1802 | Thép coban | €468.88 | |
G | C18703 | Điểm phân tách | 7xD | Inch phân số | 1 / 6 "-1 / 2" | 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4", 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8", 25/64", 13/32", 27/64", 7/16", 29/64", 15/32", 31/64", 1/2" | TiN | 1872TN | Thép tốc độ cao | €437.60 | |
H | C18125 | Điểm phân tách | 5xD | Inch phân số | 1 / 6 "-1 / 2" | 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4", 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8", 25/64", 13/32", 27/64", 7/16", 29/64", 15/32", 31/64", 1/2" | Vàng đen | 1878 | Thép tốc độ cao | €252.72 | |
I | C21125 | Điểm phân tách | - | - | # 60 đến # 1 | - | Chất bạch kim | - | - | €350.65 | |