CLE-LINE C21125 Jobber Drill Bit Set, Drill Bit Point Angle 135 Deg.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bộ mũi khoan Jobber |
Kiểu bit | đường xoắn ốc |
Hướng cắt | Tay Phải |
Kích thước mũi khoan | 60 để 1 |
Kết thúc | Chất bạch kim |
Số lượng các mảnh | 60 |
Góc nhọn | 135 độ. |
Loại điểm | Điểm phân tách |
Chân Địa. | # 60 đến # 1 |
UPC | 697334211259 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Loại điểm | Độ sâu | Loại thứ nguyên | Chân Địa. | Kích thước bao gồm | Kết thúc | Danh sách số | Vật chất | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C21127 | Điểm thông thường | - | Kích thước Fractional Inch, Letter, Wire | 1/16 ", 5/64", 3/32 ", 7/64", 1/8 ", 9/64", 5/32 ", 11/64", 3/16 ", 13/64", 7/32 ", 15/64", 1/4 ", 17/64", 9/32 ", 19/64", 5/16 ", 21/64", 11/32 ", 23/64", 3/8 ", 25/64", 13/32 ", 27/64", 7/16 ", 29/64", 15/32 ", 31/64", 1/2 ", # 1 đến # 60 , Từ A đến Z | 1/16 ", 5/64", 3/32 ", 7/64", 1/8 ", 9/64", 5/32 ", 11/64", 3/16 ", 13/64", 7/32 ", 15/64", 1/4 ", 17/64", 9/32 ", 19/64", 5/16 ", 21/64", 11/32 ", 23/64", 3/8 ", 25/64", 13/32 ", 27/64", 7/16 ", 29/64", 15/32 ", 31/64", 1/2 ", # 1 đến # 60 , Từ A đến Z | Oxit đen | 1899 | Thép tốc độ cao | €611.34 | ||
C21121 | Điểm phân tách | - | Inch phân số | 1/16 ", 5/64", 3/32 ", 7/64", 1/8 ", 9/64", 5/32 ", 11/64", 3/16 ", 13/64", 7/32 ", 15/64", 1/4 ", 17/64", 9/32 ", 19/64", 5/16 ", 21/64", 11/32 ", 23/64", 3/8 ", 25/64", 13/32 ", 27/64", 7/16 ", 29/64", 15/32 ", 31/64" và 1/2 " | 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4", 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8", 25/64", 13/32", 27/64", 7/16", 29/64", 15/32", 31/64", 1/2" | Oxit hổ phách | 1802 | Thép coban | €456.65 | ||
C21123 | Điểm thông thường | - | Kích thước dây | - | # 1 đến # 60 | Oxit đen | 1899 | Thép tốc độ cao | €186.22 | ||
C21158 | Điểm thông thường | - | Bức thư | - | A đến Z | Oxit đen | 1899 | Thép tốc độ cao | €204.92 | ||
C21131 | Điểm thông thường | - | metric | - | 1 đến 2-1 / 2mm x 0.05mm, 2.6 đến 10mm x 0.1mm, 10.2 ", 10-1 / 2", 10.8 ", 11", 11.2 ", 11-1 / 2", 11.8 ", 12", 12.2 ", 12-1 / 2", 12.8 "và 13" | Oxit đen | 1899 | Thép tốc độ cao | €223.65 | ||
C18703 | Điểm phân tách | 7xD | Inch phân số | 1 / 6 "-1 / 2" | 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4", 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8", 25/64", 13/32", 27/64", 7/16", 29/64", 15/32", 31/64", 1/2" | TiN | 1872TN | Thép tốc độ cao | €412.57 | ||
C21117 | Thông thường | 5xD | Inch phân số | 1 / 6 "-1 / 2" | 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4", 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8", 25/64", 13/32", 27/64", 7/16", 29/64", 15/32", 31/64", 1/2" | Tươi | 1898 | Thép tốc độ cao | €219.56 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.