A | P266SNR-1C | - | - | - | - | - | - | 0 đến 508 PSI | - | €260.60 | |
A | P266SNR-2C | - | - | - | - | - | - | 0 đến 754 PSI | - | €277.71 | |
B | P499RAP-101C | 0 đến 100 Psig | Trình kết nối Packard | 200 psi | 9 - Hạng 1, Phân khu 2, Nhóm A, B, C và D | 0.5 đến 4.5 VDC | 5 VDC | - | Chủ đề ngoài 1/8 "-27 NPT | €314.76 | |
B | P499RAP-101K | 0 đến 100 Psig | Packard với Dây khai thác 6-1 / 2 ft. | 200 psi | 10 - Hạng 1, Phân khu 2, Nhóm A, B, C và D | 0.5 đến 4.5 VDC | 5 VDC | - | Chủ đề ngoài 1/8 "-27 NPT | €336.12 | |
C | P499ACP-105K | 0 đến 500 Psig | Packard với Dây khai thác 6-1 / 2 ft. | 1000 psi | 7 - Hạng 1, Phân khu 2, Nhóm A, B, C và D | 4 đến 20mA | 12 đến 30 VDC | - | 1/4 "SAE Flare nội bộ | €333.99 | |
C | P499VCP-107K | 0 đến 750 Psig | Packard với Dây khai thác 6-1 / 2 ft. | 1500 psi | 13 - Hạng 1, Phân khu 2, Nhóm A, B, C và D | 0 đến 10 VDC | 12 đến 30 VDC | - | 1/4 "SAE Flare nội bộ | €337.54 | |
C | P499RCP-107K | 0 đến 750 Psig | Packard với Dây khai thác 6-1 / 2 ft. | 1500 psi | 12 - Hạng 1, Phân khu 2, Nhóm A, B, C và D | 0.5 đến 4.5 VDC | 5 VDC | - | 1/4 "SAE Flare nội bộ | €391.55 | |
C | P499ACP-107C | 0 đến 750 Psig | Trình kết nối Packard | 1500 psi | 8 - Hạng 1, Phân khu 2, Nhóm A, B, C và D | 4 đến 20mA | 9 30-VDC | - | 1/4 "SAE Flare nội bộ | €315.70 | |
B | P499RAP-107C | 0 đến 750 Psig | Trình kết nối Packard | 1500 psi | 11 - Hạng 1, Phân khu 2, Nhóm A, B, C và D | 0.5 đến 4.5 VDC | 5 VDC | - | Chủ đề ngoài 1/8 "-27 NPT | €281.93 | |