Johnson Controls P499acp-105k | Cảm biến áp suất 0 - 500 Psig | 20rg26 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ chuyển đổi áp suất JOHNSON CONTROLS P499ACP-105K 0 - 500 Psig | AF6ZAD 20RG26

JOHNSON CONTROLS Bộ chuyển đổi áp suất P499ACP-105K 0 - 500 Psig

Trong kho
Khoản mục: AF6ZAD phần: P499ACP-105KTham chiếu chéo: 20RG26
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
€333.99 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐầu dò áp suất
tính chính xác+/- 1% Thời gian đầy đủ
tương thích vớiTất cả các phương tiện tương thích với thép không gỉ 17-4PH, bao gồm cả Amoniac
Kết nối điệnPackard với Dây khai thác 6-1 / 2 ft.
Nhà cửaXây dựng bằng thép không gỉ 17-4PH
Độ dài chì78.74 "
Kháng vòng lặpTối thiểu giữa thân đầu dò và bất kỳ dây nào: 100 megohm @ 500 VDC
Max. Sức ép1000 psi
NEMA Đánh giá7 - Hạng 1, Phân khu 2, Nhóm A, B, C và D
Nhiệt độ hoạt động.-40 độ đến 185 độ F
Đầu ra4 đến 20mA
Yêu cầu nguồn điện12 đến 30 VDC
Kết nối quá trình1/4 "SAE Flare nội bộ
Phạm vi0 đến 500 Psig
Vật liệu ướtXây dựng bằng thép không gỉ 17-4PH

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.16
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)13.97
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS9026204000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPhạm viKết nối điệnMax. Sức épNEMA Đánh giáĐầu raYêu cầu nguồn điệnSức épKết nối quá trìnhGiá cả
Bộ chuyển đổi áp suất JOHNSON CONTROLS P266SNR-1C 0 đến 508 Psi | AD3MTF 40G355 P266SNR-1C------0 đến 508 PSI-€260.60
Bộ chuyển đổi áp suất JOHNSON CONTROLS P266SNR-2C 0 đến 754 Psi | AD3MTG 40G356 P266SNR-2C------0 đến 754 PSI-€277.71
Bộ chuyển đổi áp suất JOHNSON CONTROLS P499VCP-107K 0 - 750 Psig | AF6YJH 20RG32 P499VCP-107K0 đến 750 PsigPackard với Dây khai thác 6-1 / 2 ft.1500 psi13 - Hạng 1, Phân khu 2, Nhóm A, B, C và D0 đến 10 VDC12 đến 30 VDC-1/4 "SAE Flare nội bộ€337.54
Bộ chuyển đổi áp suất JOHNSON CONTROLS P499ACP-107C 0 - 750 Psig | AF6ZAE 20RG27 P499ACP-107C0 đến 750 PsigTrình kết nối Packard1500 psi8 - Hạng 1, Phân khu 2, Nhóm A, B, C và D4 đến 20mA9 30-VDC-1/4 "SAE Flare nội bộ€315.70
JOHNSON CONTROLS P499RAP-101C Bộ chuyển đổi áp suất 0 - 100 Psig 5vdc | AF6ZAF 20RG28 P499RAP-101C0 đến 100 PsigTrình kết nối Packard200 psi9 - Hạng 1, Phân khu 2, Nhóm A, B, C và D0.5 đến 4.5 VDC5 VDC-Chủ đề ngoài 1/8 "-27 NPT€314.76
Bộ chuyển đổi áp suất JOHNSON CONTROLS P499RAP-101K 0 - 100 Psig 5vdc | AF6ZAG 20RG29 P499RAP-101K0 đến 100 PsigPackard với Dây khai thác 6-1 / 2 ft.200 psi10 - Hạng 1, Phân khu 2, Nhóm A, B, C và D0.5 đến 4.5 VDC5 VDC-Chủ đề ngoài 1/8 "-27 NPT€336.12
JOHNSON CONTROLS P499RAP-107C Bộ chuyển đổi áp suất 0 - 750 Psig 5vdc | AF6ZAH 20RG30 P499RAP-107C0 đến 750 PsigTrình kết nối Packard1500 psi11 - Hạng 1, Phân khu 2, Nhóm A, B, C và D0.5 đến 4.5 VDC5 VDC-Chủ đề ngoài 1/8 "-27 NPT€281.93

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

JOHNSON CONTROLS Bộ chuyển đổi áp suất P499ACP-105K 0 - 500 Psig
€333.99 /đơn vị