APOLLO VALVES Bộ điều hợp kết nối van bi Bộ điều hợp kết nối chất lượng cao và tiết kiệm chi phí có thể hoạt động ở nhiệt độ từ 32 độ F đến 210 độ F. Có áp suất hoạt động tối đa là 600 psi
Bộ điều hợp kết nối chất lượng cao và tiết kiệm chi phí có thể hoạt động ở nhiệt độ từ 32 độ F đến 210 độ F. Có áp suất hoạt động tối đa là 600 psi
Bộ điều hợp kết nối van bi
Apollo Valves sản xuất bộ điều hợp kết nối chất lượng cao và tiết kiệm chi phí cho van bi. Bộ điều hợp kết nối van bi Apollo được sản xuất tuân thủ các tiêu chuẩn RoHS, ASTM F1807, ANSI / NSF 61-8 và MSS SP-110. Các bộ điều hợp kết nối này có thể hoạt động ở nhiệt độ từ 32 độ F đến 210 độ F và có áp suất vận hành tối đa là 600 psi. Chúng có sẵn bằng PVC, CPVC, Poly và PEX và ở các loại kết nối khác nhau, bao gồm FNPT, đẩy và mồ hôi. Mua sắm từ nhiều loại bộ điều hợp kết nối này với các kích cỡ kết nối khác nhau trên Raptor Supplies.
Apollo Valves sản xuất bộ điều hợp kết nối chất lượng cao và tiết kiệm chi phí cho van bi. Bộ điều hợp kết nối van bi Apollo được sản xuất tuân thủ các tiêu chuẩn RoHS, ASTM F1807, ANSI / NSF 61-8 và MSS SP-110. Các bộ điều hợp kết nối này có thể hoạt động ở nhiệt độ từ 32 độ F đến 210 độ F và có áp suất vận hành tối đa là 600 psi. Chúng có sẵn bằng PVC, CPVC, Poly và PEX và ở các loại kết nối khác nhau, bao gồm FNPT, đẩy và mồ hôi. Mua sắm từ nhiều loại bộ điều hợp kết nối này với các kích cỡ kết nối khác nhau trên Raptor Supplies.
Phong cách | Mô hình | Kích thước kết nối | Để sử dụng với Mfr. Số mô hình | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
A | 69BV0306PZB | €1.80 | |||
A | 69BV0406PZ | €2.43 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Động cơ AC có mục đích xác định
- Cao su
- Kéo căng và thiết bị quấn căng
- Nút ấn
- Dây vải
- Cánh quạt bằng nhôm
- Điều hòa tín hiệu
- cái móc
- Chuỗi lốp
- Phụ kiện ổ cắm
- WESTWARD Ổ Pin punch
- AQUATROL SAFETY VALVES Van cứu trợ có thể điều chỉnh bằng đồng 69 Series
- KLEIN TOOLS Cờ lê kết hợp
- COXREELS Cuộn cáp dòng SD
- MERSEN FERRAZ Cầu chì Protistor, 690VAC / 700VAC
- HOFFMAN Kệ thép gắn trung tâm
- HOFFMAN Cửa đục lỗ dòng Proline G2
- VERMONT GAGE Đi tiêu chuẩn Plug Gages cho chủ đề, 6-32 Unc
- SPEARS VALVES Khớp xoay EverTUFF TURF, Ổ cắm Tee Inlet x Mipt Outlet
- GATES Ống nhiên liệu Barricade GreenShield