QUICKFITTING
Female Straight Adapter, 2 x 2 Inch FNPT Size
Push Reducing Coupling, 1/2 Inch CTS x 3/8 Inch Size
Male Elbow Adapter, 1/2 x 1/2 Inch MNPT Size
Male Straight Adapter, 1 1/4 x 1 1/4 Inch MNPT Size
Full Port Ball Valve, 1/2 x 1/2 Inch Size
Giới thiệu về lắp nhanh
Có trụ sở chính tại East Providence, Rhode Island, Hoa Kỳ, QuickFitting sản xuất các phụ kiện và công cụ lắp đặt khác nhau cho các ứng dụng điện và hệ thống ống nước. Thương hiệu này cung cấp các phụ kiện đẩy bằng thép không gỉ, đồng thau và đồng thau. Phụ kiện đẩy bằng thép không gỉ đáp ứng và vượt tiêu chuẩn EPA và phù hợp với các ứng dụng nước uống. Đầu nối điện QuickFitting tuân thủ các tiêu chuẩn UL và NEMA đối với các mối nối kín chống bụi, nước và bê tông. Chúng được làm bằng nhựa PVC chống tia cực tím để bảo vệ chống lại tia cực tím, làm cho chúng phù hợp với môi trường ngoài trời. Thương hiệu này cũng cung cấp SlipCliptool để cài đặt và gỡ bỏ dễ dàng và nhanh chóng cả các thành phần kết nối điện và ống nước.
Khách hàng đang tìm kiếm phụ kiện đẩy QuickFitting hoặc đầu nối điện có thể tìm kiểu máy, hạng mục hoặc số tham chiếu chéo trên trang web của chúng tôi. Chúng tôi cũng tìm nguồn thay thế trực tiếp cho nhiều sản phẩm cũ và đã ngừng sản xuất mà không yêu cầu số lượng đặt hàng tối thiểu để đặt hàng.
Tìm hiểu thêm
- Bàn hàn và phụ kiện
- Đĩa nhám và đai
- Ngoại thất ô tô
- Con dấu thủy lực
- Bê tông và nhựa đường
- Bộ dụng cụ và Trạm tràn
- Các thành phần hệ thống rào cản linh hoạt
- Màn hình vải dây
- Công tắc tơ từ tính NEMA
- Lò hàn
- D-LINE Thả qua bộ bảo vệ cáp bên trong khuỷu tay
- TSUBAKI Sprocket 2.110 Outer # 35
- OSG 16150 Premium Performance Form Tap
- BRADY Dòng R6100, Ruy băng máy in
- HYDRO VACUUM Máy bơm tự mồi dòng SM
- COXREELS Cuộn ống dẫn động bằng lò xo SS Series
- EATON Bộ ngắt mạch vỏ đúc Bộ giới hạn dòng điện
- MARTIN SPROCKET Bánh răng giun bốn sợi, 10 bước
- GRAINGER Vòi chữa cháy
- HAKKO Cái nhíp nhổ tóc