CONEX BANNINGER
Straight Coupler, 12mm Size, 10 Pack
Straight Coupler, 15mm Size, 10 Pack
Straight Coupler, 18mm Size, 10 Pack
Straight Coupler, 22mm Size, 10 Pack
Straight Coupler, 28mm Size, 10 Pack
Straight Coupler, 6mm Size, 10 Pack
Straight Coupler, 8mm Size, 10 Pack
Straight Coupler, 10mm Size, 10 Pack
Straight Coupler, 12mm Size, 10 Pack
Straight Coupler, 15mm Size, 10 Pack
Straight Coupler, 18mm Size, 10 Pack
Straight Coupler, 22mm Size, 10 Pack
Straight Coupler, 28mm Size, 10 Pack
Straight Coupler, 108mm Size
Reduced Straight Coupler, 15 x 12mm Size, 10 Pack
Reduced Straight Coupler, 18 x 12mm Size, 10 Pack
Reduced Straight Coupler, 22 x 15mm Size, 10 Pack
Reduced Straight Coupler, 22 x 18mm Size, 10 Pack
Reduced Straight Coupler, 28 x 22mm Size, 10 Pack
Reduced Straight Coupler, 8 x 6mm Size, 10 Pack
Reduced Straight Coupler, 10 x 8mm Size, 10 Pack
Reduced Straight Coupler, 12 x 8mm Size, 10 Pack
Reduced Straight Coupler, 12 x 10mm Size, 10 Pack
Reduced Straight Coupler, 15 x 8mm Size, 10 Pack
Reduced Straight Coupler, 15 x 10mm Size, 10 Pack
Reduced Straight Coupler, 15 x 12mm Size, 10 Pack
Reduced Straight Coupler, 18 x 15mm Size, 10 Pack
Reduced Straight Coupler, 22 x 15mm Size, 10 Pack
Reduced Straight Coupler, 28 x 22mm Size, 10 Pack
Reduced Straight Coupler, 35 x 28mm Size
Straight Coupler Bulkhead, 15mm Size, 5 Pack
Straight Coupler Burst Pipe Repair, 12mm Size, 10 Pack
Straight Coupler Burst Pipe Repair, 15mm Size, 10 Pack
Straight Coupler Burst Pipe Repair, 22mm Size, 5 Pack
Cross Over, 15mm Size, 10 Pack
Cross Over, 22mm Size, 5 Pack
Straight Coupler With Drain Tap, 15mm Size, 5 Pack
Straight Coupler With Drain Tap, 22mm Size, 5 Pack
Straight Coupler, 76 x 3 Inch Size
Straight Coupler With Air Vent, 15mm Size, 10 Pack
Male Straight Coupler, 12 x 1/4 Inch Size, 10 Pack
Male Straight Coupler, 12 x 3/8 Inch Size, 10 Pack
Male Straight Coupler, 12 x 1/2 Inch Size, 10 Pack
Male Straight Coupler, 15 x 1/4 Inch Size, 10 Pack
Male Straight Coupler, 15 x 3/8 Inch Size, 10 Pack
Male Straight Coupler, 15 x 1/2 Inch Size, 10 Pack
Giới thiệu về Conex Banner
Được thành lập vào năm 1909, Conex Banninger sản xuất các phụ kiện, van và phụ kiện cho hệ thống ống nước, HVAC/R và các ứng dụng y tế. Thương hiệu được chứng nhận ISO 9001 này có trụ sở chính tại St. Augustine, Florida, Hoa Kỳ. Conex Banninger >B< MaxiPro là hệ thống lắp ép để sử dụng với các ống đồng cứng, nửa cứng hoặc đã ủ tuân theo các tiêu chuẩn ASTM khác nhau. Chúng cung cấp mối nối chống rò rỉ vĩnh viễn, an toàn và phù hợp cho các ứng dụng điều hòa không khí và làm lạnh. Khi so sánh với các kỹ thuật truyền thống, chúng tăng năng suất đáng kể bằng cách giảm thời gian lắp đặt và tăng tính linh hoạt. Các phụ kiện >B< Press XL của thương hiệu này có các chỉ báo nhấn để đảm bảo mối nối an toàn, vĩnh viễn không bị rò rỉ. Các bộ phận bằng đồng không cháy này có gioăng cao su được xử lý bằng peroxide để có hiệu suất tối ưu trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.
Khách hàng đang tìm kiếm phụ kiện Conex Banninger có thể tìm kiểu máy, mặt hàng hoặc số tham chiếu chéo trên trang web của chúng tôi. Chúng tôi cũng cung cấp các lựa chọn thay thế trực tiếp cho các sản phẩm cũ và đã ngừng sản xuất khác nhau mà không yêu cầu số lượng đặt hàng tối thiểu để đặt hàng.
Tìm hiểu thêm
- Giắc cắm và phụ kiện Pallet
- Đèn tác vụ
- Găng tay và bảo vệ tay
- Kiểm tra bê tông
- Kiểm tra đất
- Dao và Dụng cụ cứu hộ
- hạt chạy
- Phụ kiện tắm và rửa mắt khẩn cấp
- Hộp đựng tường có gân
- Cảm ứng
- TECHSPRAY Khăn lau IPA
- PORT-A-COOL Che
- EATON Thiết bị chuyển mạch bảng điều khiển dễ nóng chảy loại FDPW
- DAYTON van tiết lưu
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Quạt hướng trục thép thẳng hàng 10 inch
- TEADIT Tấm đệm nén NA1085 bằng sợi Aramid, chất kết dính CSM
- NEW PIG Thảm khử trùng giày dép
- HUMBOLDT Nhiệt kế ASTM, Thủy ngân, F
- YORK Liên kết dễ chảy