ZURN ZER6200-HET-SM Van xả nước tủ quần áo cảm biến tiếp xúc với 1.28 GPF và vỏ kim loại mạ Chrome
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Van xả tự động |
Bảng thông số sản phẩm | zurn-zer6200-het-sm.pdf |
Trọng lượng tàu (kg) | 4.28 |
Chiều cao tàu (cm) | 127 |
Chiều dài tàu (cm) | 381 |
Chiều rộng tàu (cm) | 241.3 |
Sản phẩm | Mô hình | Giá cả | |
---|---|---|---|
ZER6200-WS1-SM | €438.84 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.