Zurn Z8808-xl-lrlk-pc | Dừng cung cấp tủ quần áo 1/2 Inch X 3/8 Inch Swt | 30pt17 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ZURN Z8808-XL-LRLK-PC Tủ cung cấp Stop 1/2 Inch x 3/8 Inch Swt | AF9QCX 30PT17

ZURN Z8808-XL-LRLK-PC Ngừng cung cấp tủ quần áo 1/2 inch x 3/8 inch Swt

Trong kho
Khoản mục: AF9QCX phần: Z8808-XL-LRLK-PCTham chiếu chéo: 30PT17
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
€36.67 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDừng cung cấp tủ quần áo
Kết thúccơ rôm
Kích thước đầu vào1 / 2 "
Loại đầu vàoS.W.T
Lõi bên trongThau
Chiều dài6.75 "
Vật chấtThau
Tối đa Áp lực công việc125 psi
Chất liệu hạtThau
Nhiệt độ hoạt động.Độ 40 đến độ 180
Cửa hàng3 / 8 "
Loại ổ cắmS.W.T
Bên ngoài Dia.3 / 8 "
Ống anh.3 / 8 "
Bảng thông số sản phẩmzurn-z8800-xl-lr-pc.pdf
Kích thước đầu vào dừng cung cấp (In)1/2
Loại đầu vào dừng cung cấpS.W.T
Kích thước điểm dừng cung cấp (In)3/8
Loại đầu ra dừng cung cấpS.W.T
Kích thước đầu vào đầu nối nước (In)1/2
Loại đầu vào đầu nối nướcS.W.T

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.56
Chiều cao tàu (cm)6.35
Chiều dài tàu (cm)34.29
Chiều rộng tàu (cm)6.35
Mã HS8481805090

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước đầu vàoLoại đầu vàoChiều dàiLoại ổ cắmGiá cả
ZURN Z8800-XL-CR-PC Ngừng cung cấp tủ quần áo 3/8 inch x 3/8 inch Ips | AF9QCM 30PT08 Z8800-XL-CR-PC3 / 8 "IPS2.437 "IPS€14.16
ZURN Z8804-XL-CR-PC Dừng cung cấp tủ quần áo 1/2 inch x 3/8 inch Cts | AF9QCP 30PT10 Z8804-XL-CR-PC1 / 2 "CTS2.875 "CTS€18.17
ZURN Z8804-XL-LRLK-PC Dừng cung cấp tủ quần áo 1/2 inch x 3/8 inch Cts | AF9QCV 30PT15 Z8804-XL-LRLK-PC1 / 2 "CTS2.875 "CTS€40.16
ZURN Z8808-XL-LR-PC Dừng cung cấp tủ quần áo 1/2 inch x 3/8 inch Swt | AF9QCY 30PT18 Z8808-XL-LR-PC1 / 2 "S.W.T6.75 "S.W.T€35.77

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ZURN Z8808-XL-LRLK-PC Ngừng cung cấp tủ quần áo 1/2 inch x 3/8 inch Swt
€36.67 /đơn vị