Zurn Z8800-xl-lr-pc | Dừng cung cấp bồn cầu 3/8 Inch X 3/8 In Ips | 30pt14 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ZURN Z8800-XL-LR-PC Dừng cung cấp cho chậu rửa 3/8 Inch x 3/8 In Ips | AF9QCU 30PT14

ZURN Z8800-XL-LR-PC Ngừng cấp nguồn cho chậu rửa 3/8 inch x 3/8 inch

Trong kho
Khoản mục: AF9QCU phần: Z8800-XL-LR-PCTham chiếu chéo: 30PT14
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
€15.65 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTrạm cung cấp bồn rửa
Kết thúccơ rôm
Kích thước đầu vào3 / 8 "
Loại đầu vàoIPS
Lõi bên trongThau
Chiều dài2.5 "
Vật chấtThau
Tối đa Áp lực công việc125 psi
Chất liệu hạtThau
Nhiệt độ hoạt động.Độ 40 đến độ 180
Cửa hàng3 / 8 "
Loại ổ cắmIPS
Bên ngoài Dia.3 / 8 "
Ống anh.3 / 8 "
Bảng thông số sản phẩmzurn-z8800-xl-lr-pc.pdf
Kích thước đầu vào dừng cung cấp (In)3/8
Loại đầu vào dừng cung cấpIPS
Kích thước điểm dừng cung cấp (In)3/8
Loại đầu ra dừng cung cấpIPS
UPC670240824201
Kích thước đầu vào đầu nối nước (In)3/8
Loại đầu vào đầu nối nướcIPS

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.34
Chiều cao tàu (cm)6.35
Chiều dài tàu (cm)34.29
Chiều rộng tàu (cm)6.35
Mã HS8481805090

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước đầu vàoLoại đầu vàoChiều dàiLoại ổ cắmGiá cả
ZURN Z8800-XL-LR-LK-PC Dừng cung cấp cho chậu rửa 3/8 Inch x 3/8 In Ips | AF9QCT 30PT13 Z8800-XL-LR-LK-PC3 / 8 "IPS2.5 "IPS€34.05
ZURN Z8804-XL-LR-PC Điểm dừng cung cấp cho chậu rửa 1/2 Inch x 3/8 In Cts | AF9QCW 30PT16 Z8804-XL-LR-PC1 / 2 "CTS2.437 "CTS€17.39

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ZURN Z8800-XL-LR-PC Ngừng cấp nguồn cho chậu rửa 3/8 inch x 3/8 inch
€15.65 /đơn vị