Zurn Z7000-s9 | Vòi sen tự làm sạch 1/2fnpt 1.5gpm | 6rkh2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Đầu sen ZURN Z7000-S9 Tự làm sạch 1/2fnpt 1.5gpm | AF2DKJ 6RKH2

ZURN Đầu vòi sen Z7000-S9 Tự làm sạch 1 / 2fnpt 1.5gpm

Trong kho
Khoản mục: AF2DKJ phần: Z7000-S9Tham chiếu chéo: 6RKH2
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
€39.28 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòi hoa sen
Tuân thủ ADAKhông
Màu sắc / Kết thúccơ rôm
Kết nối1/2 FNPT
Độ sâu4-3 / 8 "
Đường kính mặt2 5 / 8 "
Tốc độ dòng1.5 gpm
Chiều cao2 5 / 8 "
Vật chấtĐồng thau và Chrome
Max. Dòng chảy1.5 gpm
Bảng thông số sản phẩmzurn-z7000-s9.pdf
KiểuTự làm sạch
Chiều rộng2 5 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.33
Chiều cao tàu (cm)16.51
Chiều dài tàu (cm)17.78
Chiều rộng tàu (cm)17.78
Mã HS7419995010
Quốc giaCN

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ sâuĐường kính mặtTốc độ dòngChiều caoMax. Dòng chảyChiều rộngGiá cả
Đầu sen ZURN Z7000-S6 Tự làm sạch 1/2fnpt 2.5gpm | AF2DKE 6RKG7 Z7000-S63.25 "1 3 / 4 "2.5 gpm1.75 "2.5 gpm1.75 "€66.33
ZURN Z7000-S6-1.5 Đầu vòi hoa sen Tự làm sạch 1/2fnpt 1.5gpm | AF2DKH 6RKH1 Z7000-S6-1.53.25 "1 3 / 4 "1.5 gpm1.75 "1.5 gpm1.75 "€77.45

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ZURN Đầu vòi sen Z7000-S9 Tự làm sạch 1 / 2fnpt 1.5gpm
€39.28 /đơn vị