Zurn Z6003av-ulf | Bồn tiểu có van xả .125 3/4 Inch 3/4 Inch | 29vl88 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Van Xả ZURN Z6003AV-ULF Bồn Tiểu Nam .125 3/4 Inch 3/4 Inch | AF9EJD 29VL88

ZURN Z6003AV-ULF Van xả nước tiểu .125 3/4 inch 3/4 inch

Trong kho
Khoản mục: AF9EJD phần: Z6003AV-ULFTham chiếu chéo: 29VL88
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
€113.97 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan xả
Vị trí kết nốiSpud hàng đầu
Kết thúccơ rôm
Loại cố địnhNước tiểu
Gallon mỗi lần xả0.125
Loại xử lýLever
Kích thước đầu vào3 / 4 "
Phạm vi áp10 đến 100 psi
Bảng thông số sản phẩmzurn-z6003av-ulf.pdf
Thô11.5 "
Khớp nối Spud3 / 4 "
UPC670240382749
Thiết kế vanHướng dẫn sử dụng

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.72
Chiều cao tàu (cm)17.78
Chiều dài tàu (cm)30.48
Chiều rộng tàu (cm)30.48
Mã HS8481805090

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGallon mỗi lần xảThôGiá cả
ZURN Z6003-EWS-YB-YC Van Xả Bồn Tiểu .5 3/4 Inch 3/4 Inch | AF9EJE 29VL89 Z6003-EWS-YB-YC0.511.5 "€87.34
ZURN Z5665.381.00.00.00 Xả đơn, Cảm biến có ghi đè thủ công, Bồn cầu hai mảnh, van xả | CE9GFC 45ND33 Z5665.381.00.00.001.2810 "hoặc 12"€704.00

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ZURN Z6003AV-ULF Van xả nước tiểu .125 3/4 inch 3/4 inch
€113.97 /đơn vị