Zurn Z1321-c-06 | Vòi Xịt Tường 6 Inch | 29rp57 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ZURN Z1321-C-06 Vòi treo tường 6 inch | AF9AGZ 29RP57

ZURN Z1321-C-06 Vòi phun nước treo tường 6 inch

Trong kho
Khoản mục: AF9AGZ phần: Z1321-C-06Tham chiếu chéo: 29RP57
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
€264.32 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòi phun nước tường
Vật liệu vỏThép không gỉ
Loại xử lýKey
Kích thước đầu vào3/4 "MPT
Chiều dài7.125 "
Max. Sức ép125 psi
Tối đa Nhiệt độ.120 độ F
Kích thước ổ cắm3 / 4 "
Chiều dày6"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.59
Chiều cao tàu (cm)8.38
Chiều dài tàu (cm)28.7
Chiều rộng tàu (cm)12.95
Mã HS8481905000

Chi tiết sản phẩm:

  • Mở tường được đề xuất (2 "x 3-7 / 8")

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàyGiá cả
ZURN Z1321-C-12 Vòi treo tường 12 inch | AF9AHA 29RP58 Z1321-C-1212 "€275.34

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ZURN Z1321-C-06 Vòi phun nước treo tường 6 inch
€264.32 /đơn vị