Zurn P6001-a-aa-cp | Máy cắt chân không dạng ống xả 1 1/4 X 9 In | 4hcy4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy cắt chân không ống xả ZURN P6001-A-AA-CP 1 1/4 x 9 In | AD7YFD 4HCY4

ZURN Bộ ngắt chân không ống xả P6001-A-AA-CP 1 1/4 x 9 In

Trong kho
Khoản mục: AD7YFD phần: P6001-A-AA-CPTham chiếu chéo: 4HCY4
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
€44.14 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỐng xả
Phù hợp với thương hiệuZurn
Để sử dụng với số vật phẩm Grainger38ZL54, 38ZL71, 38ZL55, 38ZL72
Để sử dụng với Mfr. Số mô hìnhZEMS6000AV-HET,ZEMS6000AV-HET-IS, ZEMS6000AV-WS1, ZEMS6000AV-WS1-IS
Inlet1-1 / 8 "
Kích thước máy1 1/4 x 9 "
KiểuBộ ngắt chân không

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.24
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)22.86
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Mã HS8481909085
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐể sử dụng với số vật phẩm GraingerĐể sử dụng với Mfr. Số mô hìnhInletMụcKích thước máyKiểuGiá cả
Máy cắt chân không ống xả ZURN P6003-A-AA-CP 3/4 x 9 In | AD7YFE 4HCY5 P6003-A-AA-CP38ZL62, 38ZL79, 38ZL61, 38ZL78, 38ZL63, 38ZL80, 38ZL84ZEMS6000AV-EWS,ZEMS6000AV-EWS-IS,ZEMS6000AV-ULF,ZEMS6000AV-ULF-IS,ZEMS6000AV-WS1,ZEMS6000AV-WS1-IS,ZEMS6000AV-EWS-IS-YB-YC,ZEMS6000AV-YB-YC3 / 4 "Ống xả3/4 x 9 "Bộ ngắt chân không€44.34
Máy cắt chân không ống xả ZURN P6000-30-A-AA-CP cho AC3PVN | AE7CTT 5WYH0 P6000-30-A-AA-CP--1.5 "Bộ ngắt chân không ống xả30 "Van xả€96.86

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ZURN Bộ ngắt chân không ống xả P6001-A-AA-CP 1 1/4 x 9 In
€44.14 /đơn vị