ZURN Máy cắt chân không kết nối ống BFP-9CH có lớp hoàn thiện bằng Chrome, kích thước 3/4 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bộ ngắt chân không |
Bảng thông số sản phẩm | zurn-bfp-8f.pdf |
UPC | 612052071671 |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.07 |
Sản phẩm | Mô hình | Kiểu kết nối | Chiều cao | Mục | Max. Sức ép | Kích thước máy | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G67991 | MNPT | 9.125 " | Bộ ngắt chân không | 35 psi | 6 | 6.5 " | €142.33 | ||
Z7000-VB | NPT | 1 53 / 64 " | Bộ ngắt chân không | 125 psi | 1 / 2 " | 1 13 / 64 " | €14.89 | ||
12-35XLCH | - | - | Bộ ngắt chân không | - | - | - | €25.58 | ||
114-720A | - | - | Bộ ngắt chân không | - | - | - | €367.50 | ||
1-710 | - | - | Bộ ngắt chân không | - | - | - | €129.47 | ||
1-720AFT | - | - | Bộ ngắt chân không | - | - | - | €158.92 | ||
1-720AU | - | - | Bộ ngắt chân không | - | - | - | €204.82 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.