ZURN 59517006 Hộp mực 2 Xử lý Nóng 2 1/4 inch
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Hộp mực, Nóng |
Phù hợp với thương hiệu | Zurn |
Để sử dụng với số vật phẩm Grainger | 29VL90, 2VM03 |
Để sử dụng với Mfr. Số mô hình | Z826S1-XL, Z826B1-XL |
Vật chất | Gốm sứ, đồng thau |
Kích thước máy | 2.25 " |
UPC | 670240365285 |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.07 |
Chiều cao tàu (cm) | 2.54 |
Chiều dài tàu (cm) | 7.62 |
Chiều rộng tàu (cm) | 7.62 |
Mã HS | 8481805060 |
Quốc gia | TW |
Sản phẩm | Mô hình | Để sử dụng với số vật phẩm Grainger | Để sử dụng với Mfr. Số mô hình | Kích thước máy | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
59517008 | 29VL93, 29VL95, 29VM11, 29VM07, 29VM10 | Z831R4-XL, Z831C4-XL, Z831R1-XL, Z831B4-XL | 2.875 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.