Zurn 34-710 | Máy cắt chân không Wilkins, Kích thước 3/4 inch, Đồng đúc ít chì, Max 150 Psi. Áp lực | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy cắt chân không ZURN 34-710 WILKINS, Kích thước 3/4 inch, Đồng đúc chì thấp, Max 150 psi. Áp lực | CV4KGA 801HH5

ZURN Máy cắt chân không 34-710 WILKINS, Kích thước 3/4 inch, Đồng đúc ít chì, Max. Áp lực

Trong kho
Sản phẩm: CV4KGA Mẫu: 34-710Tham chiếu chéo: 801HH5
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
€105.95 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ ngắt chân không
Bảng thông số sản phẩmzurn-rk34-710.pdf
UPC612052300221

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.17

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu kết nốiChiều caoMụcMax. Sức épKích thước máyChiều rộngGiá cả
Máy cắt chân không ZURN G67991 6 inch Mnpt Brass 35 Psi | AB7ZZG 24X188 G67991MNPT9.125 "Bộ ngắt chân không35 psi66.5 "€142.33
Máy cắt chân không ZURN Z7000-VB, 1/2 x 1-13/64 Inch NPT | CE9CLY48RT91 Z7000-VBNPT1 53 / 64 "Bộ ngắt chân không125 psi1 / 2 "1 13 / 64 "€14.89
Máy cắt chân không khí quyển ZURN 12-35XLCH 12-35Xlch, 35XL | CV4KFQ 213XC0 12-35XLCH--Bộ ngắt chân không---€25.58
Máy cắt chân không ZURN 114-720A WILKINS, Kích thước 1 1/4 inch, Đồng, 150 psi Max. Áp suất, chiều cao 11 inch | CV4KFR 801HA2 114-720A--Bộ ngắt chân không---€367.50
Máy cắt chân không ZURN 1-710 WILKINS, Kích thước 1 inch, Đồng đúc ít chì, Max. Áp lực | CV150KFT 4HD801 1-710--Bộ ngắt chân không---€129.47
Máy cắt chân không ZURN 1-720AFT WILKINS, Kích thước 1 inch, Đồng, 150 psi Max. Áp suất, chiều cao 7 3/4 inch | CV4KFU 801HD4 1-720AFT--Bộ ngắt chân không---€158.92
Máy cắt chân không ZURN 1-720AU WILKINS, Kích thước 1 inch, Màu đồng, 150 PSI Max. Áp suất, chiều cao 7 3/4 inch | CV4KFV 801HD5 1-720AU--Bộ ngắt chân không---€204.82

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ZURN Máy cắt chân không 34-710 WILKINS, Kích thước 3/4 inch, Đồng đúc ít chì, Max. Áp lực
€105.95 /đơn vị