Zsi Ub5pa | Bu lông chữ U có đệm, Kích thước ren 1/2-13, Kích thước 6-9/16 Inch | 4mwh4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ZSI-FOSTER UB5PA Bu lông chữ U có đệm, Kích thước ren 1/2-13, Kích thước 6-9/16 Inch | AD8VPG 4MWH4

ZSI-FOSTER UB5PA Đệm chữ U, Kích thước ren 1 / 2-13, Kích thước 6-9 / 16 inch

Trong kho
Mặt hàng: AD8VPG phần: UB5PATham chiếu chéo: 4MWH4
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
€45.95 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcbu-lông chữ U
Kết thúcĐiện mạ kẽm
Đối với kích thước ống5"
Chiều dài bên trong6 9 / 16 "
Chiều rộng bên trong6 1 / 16 "
Vật chấtThép
Chiều dài tổng thể7 9 / 32 "
Kích thước đường ống5"
Độ dài chủ đề1 39 / 64 "
Kích thước chủ đề1 / 2-13
KiểuĐệm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.56
Chiều cao tàu (cm)17.78
Chiều dài tàu (cm)21.59
Chiều rộng tàu (cm)3.3
Mã HS7326908530
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Đặc điểm: Thiết kế đệm cung cấp phân bố tổng tải trọng

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ZSI-FOSTER UB5PA Đệm chữ U, Kích thước ren 1 / 2-13, Kích thước 6-9 / 16 inch
€45.95 /đơn vị