Zsi Ub3-1/2pa6 | Bu lông chữ U có đệm, Kích thước ren 1/2-13, Kích thước 5-3/64 Inch | 4mwh1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ZSI-FOSTER UB3-1/2PA6 Bu lông chữ U có đệm, Kích thước ren 1/2-13, Kích thước 5-3/64 Inch | AD8VPD 4MWH1

ZSI-FOSTER UB3-1 / 2PA6 U-Bolt đệm, Kích thước ren 1 / 2-13, Kích thước 5-3 / 64 inch

Trong kho
Khoản mục: AD8VPD phần: UB3-1 / 2PA6Tham chiếu chéo: 4MWH1
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
€85.25 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcbu-lông chữ U
Kết thúcZinc
Đối với kích thước ống3.5 "
Chiều dài bên trong5 3 / 64 "
Chiều rộng bên trong4.5 "
Vật chấtThép không gỉ
Chiều dài tổng thể5 45 / 64 "
Kích thước đường ống3-1 / 2 "
Độ dài chủ đề1 1 / 2
Kích thước chủ đề1 / 2-13
KiểuĐệm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.45
Chiều cao tàu (cm)15.24
Chiều dài tàu (cm)17.78
Chiều rộng tàu (cm)3.3
Mã HS7326908530
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Đặc điểm: Thiết kế đệm cung cấp phân bố tổng tải trọng

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ZSI-FOSTER UB3-1 / 2PA6 U-Bolt đệm, Kích thước ren 1 / 2-13, Kích thước 5-3 / 64 inch
€85.25 /đơn vị