Zsi Ub2pa6 | Bu-lông chữ U có đệm, Ren S3/8-16, Kích thước 3-23/64 Inch | 4mwg2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ZSI-FOSTER UB2PA6 Bu lông chữ U có đệm, Ren S3/8-16, Kích thước 3-23/64 Inch | AD8VNV 4MWG2

ZSI-FOSTER UB2PA6 Đệm chữ U, Chủ đề S3 / 8-16, Kích thước 3-23/64 inch

Trong kho
Mục: AD8VNV phần: UB2PA6Tham chiếu chéo: 4MWG2
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
€42.75 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcbu-lông chữ U
Kết thúcZinc
Đối với kích thước ống2"
Chiều dài bên trong2.187 "
Chiều rộng bên trong2 63 / 64 "
Vật chấtThép không gỉ
Chiều dài tổng thể3 11 / 16 "
Kích thước đường ống2"
Độ dài chủ đề1 13 / 64 "
Kích thước chủ đề3 / 8-16
KiểuĐệm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.18
Chiều cao tàu (cm)9.65
Chiều dài tàu (cm)11.43
Chiều rộng tàu (cm)3.56
Mã HS7326908530
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Đặc điểm: Thiết kế đệm cung cấp phân bố tổng tải trọng

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ZSI-FOSTER UB2PA6 Đệm chữ U, Chủ đề S3 / 8-16, Kích thước 3-23/64 inch
€42.75 /đơn vị