Zsi Ub1-1/2pa | Bu lông chữ U có đệm, Kích thước ren 3/8-16, Kích thước 2-7/16 Inch | 4mwf2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ZSI-FOSTER UB1-1/2PA Bu lông chữ U có đệm, Kích thước ren 3/8-16, Kích thước 2-7/16 Inch | AD8VNK 4MWF2

ZSI-FOSTER UB1-1 / 2PA U-Bolt đệm, Kích thước ren 3 / 8-16, Kích thước 2-7 / 16 inch

Trong kho
Mục: AD8VNK phần: UB1-1 / 2PATham chiếu chéo: 4MWF2
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
€17.80 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcbu-lông chữ U
Kết thúcĐiện mạ kẽm
Đối với kích thước ống1.5 "
Chiều dài bên trong2.437 "
Chiều rộng bên trong2.437 "
Vật chấtThép
Chiều dài tổng thể3.156 "
Kích thước đường ống1-1 / 2 "
Độ dài chủ đề1 13 / 64 "
Kích thước chủ đề3 / 8-16
KiểuĐệm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.16
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)17.78
Chiều rộng tàu (cm)3.3
Mã HS7326908530
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Đặc điểm: Thiết kế đệm cung cấp phân bố tổng tải trọng

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ZSI-FOSTER UB1-1 / 2PA U-Bolt đệm, Kích thước ren 3 / 8-16, Kích thước 2-7 / 16 inch
€17.80 /đơn vị