ZOELLER Gói máy mài 922-0008 Simplex 2 HP 230V
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Hệ thống bơm máy mài |
amps | 17.2 |
Vật liệu cơ bản | Gang thep |
Loại mang | Banh |
Chiều dài dây | 20ft. |
đường kính | 8 1 / 8 " |
Xả NPT | 1-1 / 4 Trong. |
GPM của nước @ 10 Ft. người đứng đầu | 45 |
GPM của nước @ 100 Ft. người đứng đầu | 3 |
GPM của nước @ 15 Ft. người đứng đầu | 45 |
GPM của nước @ 20 Ft. người đứng đầu | 45 |
GPM của nước @ 25 Ft. người đứng đầu | 45 |
GPM của nước @ 30 Ft. người đứng đầu | 44 |
GPM của nước @ 40 Ft. người đứng đầu | 42 |
GPM của nước @ 5 Ft. người đứng đầu | 45 |
GPM của nước @ 50 Ft. người đứng đầu | 36 |
GPM của nước @ 60 Ft. người đứng đầu | 30 |
GPM của nước @ 70 Ft. người đứng đầu | 23 |
GPM của nước @ 80 Ft. người đứng đầu | 16 |
GPM của nước @ 90 Ft. người đứng đầu | 10 |
Chiều cao | 24 7 / 32 " |
HP | 2 |
Vật liệu cánh quạt | Gói Đồng |
Tối đa Cái đầu | 104 Ft. |
Tối đa Nhiệt độ chất lỏng. | 130 độ F |
Tối đa Nhiệt độ. | 130 F |
RPM của động cơ | 3450 |
Loại động cơ | CPC |
Giai đoạn | 1 |
RPM | 3450 |
Vật liệu trục | SS |
Phốt trục | Carbon / gốm |
Bảo vệ nhiệt | Tự động đặt lại |
Kiểu | Đơn giản |
điện áp | 230 |
Chính sách bảo hành | 1 năm |
Trọng lượng tàu (kg) | 183.7 |
Chiều cao tàu (cm) | 182.88 |
Chiều dài tàu (cm) | 121.92 |
Chiều rộng tàu (cm) | 101.6 |
Mã HS | 8413702004 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | GPM của nước @ 40 Ft. người đứng đầu | amps | đường kính | GPM của nước @ 5 Ft. người đứng đầu | GPM của nước @ 50 Ft. người đứng đầu | GPM của nước @ 60 Ft. người đứng đầu | GPM của nước @ 70 Ft. người đứng đầu | GPM của nước @ 80 Ft. người đứng đầu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
922-0005 | 46 | 13.7 | 8" | 46 | 46 | 43 | 36 | 27 | €7,720.36 | ||
923-0005 | 42 | 17.2 | 8 1 / 8 " | 45 | 36 | 30 | 23 | 16 | €7,540.51 | ||
923-0006 | 42 | 17.2 | 8 1 / 8 " | 45 | 36 | 30 | 23 | 16 | €13,328.28 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.