Zoeller 30-0042 | Van Kiểm Tra Toàn Lưu Lượng Pvc 2 Inch | 6jgv6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ZOELLER 30-0042 Van kiểm tra lưu lượng đầy đủ Pvc 2 inch | AE9FVA6JGV6

ZOELLER 30-0042 Van kiểm tra dòng chảy đầy đủ Pvc 2 inch

Trong kho
Khoản mục: AE9FVA Mẫu: 30-0042Tham chiếu chéo: 6JGV6
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
€61.69 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan kiểm tra dòng chảy đầy đủ
Kiểu kết nốiDung môi hàn
Dòng chảyDòng chảy đầy đủ
Chiều dài10.75 "
Vật chấtPVC
Tối đa Nhiệt độ.130 độ F
Vị trí lắp đặtDọc hoặc ngang
Vật liệu con dấuCao su
Chất liệu ghếPVC
Kích thước máy2"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.01
Chiều cao tàu (cm)16.76
Chiều dài tàu (cm)26.16
Chiều rộng tàu (cm)21.59
Mã HS8481809015
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộngKiểu kết nốiChiều dàiVật chấtTối đa Áp lực nướcChiều cao tổng thểVật liệu con dấuKích thước máyGiá cả
ZOELLER 30-0181 Van kiểm tra lưu lượng đầy đủ Pvc 1-1/4 Hoặc 1-1/2 | AC2YQQ 2P843 30-0181-Trượt x Trượt-PVC4.3 psi @ 130 độ F--1-1/4" or 1-1/2"€31.24
ZOELLER 30-0021 Van kiểm tra dòng chảy đầy đủ Pvc 2 inch | AC2YQR 2P844 30-0021-Trượt x Trượt-PVC4.3 psi @ 130 độ F--2"€62.41
ZOELLER 30-0152 Van kiểm tra lưu lượng đầy đủ Gang 2 inch | AC2YQT 2P845 30-01526.625 "FNPT6.625 "Gang thep50 psi @ 130 độ F8"-2"€166.53
ZOELLER 30-0030 Van kiểm tra lưu lượng đầy đủ Pvc 3 inch | AE3FHH 5CZG8 30-00307"Nén14 "PVC-18 "Vòng nén Buna N3"€266.46
ZOELLER 30-0040 Van kiểm tra lưu lượng đầy đủ Pvc 1-1/2 Inch | AE9FUZ 6JGV5 30-0040-Dung môi hàn9.625 "PVC--Cao su1.5 "€48.55
ZOELLER 30-0044 Van kiểm tra lưu lượng đầy đủ Pvc 3 inch | AE9FVB 6JGV7 30-0044-Dung môi hàn9.625 "PVC--Cao su3"€124.60

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ZOELLER 30-0042 Van kiểm tra dòng chảy đầy đủ Pvc 2 inch
€61.69 /đơn vị