Zing 7054 | Ổ khóa có khóa có đường kính 1/4 inch màu vàng khác nhau | 6cxj1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Ổ Khóa Khóa ZING 7054 Có Khóa Màu Vàng Khác Nhau Đường Kính 1/4 Inch | AE8FMZ 6CXJ1

ZING 7054 Ổ khóa khóa có khóa màu vàng khác nhau Đường kính 1/4 inch

Trong kho
Khoản mục: AE8FMZ phần: 7054Tham chiếu chéo: 6CXJ1
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
€26.03 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhóa móc khóa
Màu cơ thểMàu vàng
Kết thúc cơ thểBọc nhựa
Chiều cao cơ thể1.75 "
Chiều dài cơ thể1.75 "
Vật liệu cơ thểNhôm tráng nhựa
Độ dày cơ thể3 / 4 "
Chiều rộng cơ thể1.5 "
Màu đệmMàu vàng
MàuMàu vàng
Loại chínhKhác nhau
Cơ chế khóaTumbler 6 chân
Khóa chínhKhông
Số ghim6
Còng Dia.1 / 4 "
Chiều cao cùm3"
Vật liệu còngThép bọc nhựa
Loại còngMở rộng
Chiều rộng còng11 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.11
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)13.97
Chiều rộng tàu (cm)13.97
Mã HS8301106000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại còngMàu cơ thểChiều cao cơ thểChiều dài cơ thểMàu đệmMàuKhóa chínhChiều cao cùmGiá cả
ZING 7030 Ổ Khóa Khóa Có Khóa Màu Đỏ Khác Nhau Đường Kính Cùm 1/4 Inch | AE8FLY 6CXF7 7030Mởđỏ1.75 "1.75 "đỏđỏKhông1.5 "€28.42
Ổ Khóa Khóa ZING 7032 Có Khóa Màu Xanh Khác Nhau Đường Kính 1/4 Inch | AE8FMA 6CXF9 7032MởMàu xanh da trời1.75 "1.75 "Màu xanh da trờiMàu xanh da trờiKhông1.5 "€28.42
Ổ khóa ZING 7034 Lockout Keyed Other Green 1/4in. Đường kính | AE8FMC 6CXG1 7034Mởmàu xanh lá1.75 "1.75 "màu xanh lámàu xanh láKhông1.5 "€28.42
Ổ khóa ZING 7036 Lockout Keyed Other Black 1/4in. Đường kính | AE8FME 6CXG3 7036MởĐen1.75 "1.75 "ĐenĐenKhông1.5 "€28.42
Ổ Khóa Khóa ZING 7038 Có Khóa Màu Vàng Khác Nhau Đường Kính 1/4 Inch | AE8FMG 6CXG5 7038MởMàu vàng1.75 "1.75 "Màu vàngMàu vàngKhông1.5 "€28.42
Ổ Khóa ZING 7040 Có Khóa Màu Tím Khác Nhau Đường Kính 1/4 Inch | AE8FMJ 6CXG7 7040MởMàu tím1.75 "1.75 "Màu tímMàu tímKhông1.5 "€28.42
Ổ Khóa Khóa ZING 7042 Có Khóa Màu Cam Khác Nhau Đường Kính 1/4 Inch | AE8FML 6CXG9 7042Mởtrái cam1.75 "1.75 "trái camtrái camKhông1.5 "€28.42

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ZING 7054 Ổ khóa khóa có khóa màu vàng khác nhau Đường kính 1/4 inch
€26.03 /đơn vị