YSI Máy đo oxy hòa tan quang học ProODO 0 đến 50mg/l
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy đo oxy hòa tan quang học |
Tự động tắt nguồn | Có |
Bù nhiệt độ tự động | Có |
Hiệu chuẩn | Điểm 1 |
Giao diện | Đồ họa LCD |
Phạm vi nhiệt độ hiển thị | -5 đến 70 độ C |
Phạm vi oxy hòa tan | 0 đến 50 mg / L |
Độ chính xác của dải ôxy hòa tan | 0 đến 200% bão hòa không khí, +/- 1% đọc hoặc +/- 1% bão hòa không khí; Độ bão hòa không khí 200 đến 500%, +/- 15% đọc |
Giao thức | USB |
Bộ nhớ | 5000 Bộ dữ liệu với Dữ liệu Thực hành Phòng thí nghiệm Tốt |
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi | -5 đến 70 độ |
Nồng độ oxy | 0 để 500% |
Độ chính xác nồng độ oxy | (0 đến 200%) +/- 2% đọc hoặc 2% bão hòa không khí, (200 đến 500%) +/- 6% đọc |
Nguồn điện | 2 C Pin hoặc USB |
Nhiệt độ Sự chính xác | +/- 0.2 độ C |
Nhiệt độ Độ phân giải | Độ phân giải C |
Phạm vi bù nhiệt độ | 0 để 45 |
Không thấm nước | Có |
Trọng lượng tàu (kg) | 1.22 |
Chiều cao tàu (cm) | 9.4 |
Chiều dài tàu (cm) | 29.46 |
Chiều rộng tàu (cm) | 23.11 |
Mã HS | 9027808030 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.