YSI Máy đo đa thông số Professional Plus
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy đo vạn năng |
Tự động tắt nguồn | Có |
Bù nhiệt độ tự động | Có |
Hiệu chuẩn | Tham số cụ thể |
Giao diện | Đồ họa LCD |
Phạm vi nhiệt độ hiển thị | -5 đến 70 độ C |
Phạm vi oxy hòa tan | 0 đến 50 mg / L |
Độ chính xác của dải ôxy hòa tan | (0-20 mg / L) +/- 2% Đọc hoặc 0.2 mg / L Tùy theo mức nào Lớn hơn, (20 đến 50 mg / L) +/- 6% Đọc |
Độ chính xác dẫn điện | +/- 0.5% của Đọc hoặc 0.001 ms / cm, Tùy theo mức nào Lớn hơn; +/- 1% đọc hoặc 0.001 ms / cm trên cáp dài trên 20 mét |
Dải độ dẫn điện | 0 đến 200 ms / cm |
Độ phân giải độ dẫn điện | 0.001 ms / cm đến 0.1 ms / cm, Phạm vi phụ thuộc |
Giao thức | USB |
Độ chính xác điện cực cụ thể của ion | Amoni và Nitrat +/- 10% giá trị đọc hoặc 2 mg / LN tùy theo mức nào lớn hơn |
Dải điện cực cụ thể ion | Amoni và Nitrat, 0 đến 200 mg / L dưới dạng nitơ |
Bộ nhớ | 5000 Bộ dữ liệu với Dữ liệu Thực hành Phòng thí nghiệm Tốt |
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi | 23 đến 158 độ |
Độ chính xác ORP | +/- 20 mv |
Phạm vi ORP | -1999 đến 1999mV |
Độ phân giải ORP | 0.1mV |
Nồng độ oxy | 0 để 500% |
Độ chính xác nồng độ oxy | (0 đến 200%) +/- 2% đọc hoặc 2% bão hòa không khí tùy theo giá trị nào Lớn hơn, (200 đến 500%) +/- 6% đọc |
Độ chính xác pH | +/- 0.1 |
Phạm vi pH | 0 để 14 |
Độ phân giải pH | 0.01 |
Nguồn điện | 2 C Pin hoặc USB |
Độ chính xác độ mặn | +/- 1.0% đọc hoặc 0.1 ppt tùy theo cái nào Lớn hơn |
Phạm vi độ mặn | 0 đến 70 ppt |
Hạng mục phụ | cầm tay |
Dải TDS | 0 đến 100 g / L |
Độ phân giải TDS | 0.001, 0.01, 0.1 g / L |
Nhiệt độ Sự chính xác | +/- 0.2 C |
Nhiệt độ Độ phân giải | 0.1 C |
Phạm vi bù nhiệt độ | 0 để 45 |
Không thấm nước | Có |
Trọng lượng tàu (kg) | 1.32 |
Chiều cao tàu (cm) | 9.65 |
Chiều dài tàu (cm) | 29.72 |
Chiều rộng tàu (cm) | 22.86 |
Mã HS | 9027808030 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.