YSI 5100-115 Máy đo oxy hòa tan trong phòng thí nghiệm 115vac
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy đo oxy hòa tan trong phòng thí nghiệm |
Bù nhiệt độ tự động | Có |
Hiệu chuẩn | 1 Điểm, Phần trăm hoặc mg/L |
Giao diện | LCD |
Phạm vi nhiệt độ hiển thị | -5 đến 50 độ C |
Phạm vi oxy hòa tan | 0 đến 60 mg / L |
Độ chính xác của dải ôxy hòa tan | +/- 0.1% + 1 chữ số |
Giao thức | RS-232 |
Bộ nhớ | 100 Tập dữ liệu |
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi | 23 đến 122 độ |
Nồng độ oxy | 0 để 600% |
Độ chính xác nồng độ oxy | +/- 0.1% + 1 chữ số |
Nguồn điện | Pin 115 VAC hoặc 4 C |
Nhiệt độ Sự chính xác | +/- 0.1 C |
Nhiệt độ Độ phân giải | 0.1 C |
Phạm vi bù nhiệt độ | 0 để 45 |
Không thấm nước | Không |
Trọng lượng tàu (kg) | 2.4 |
Chiều cao tàu (cm) | 20.07 |
Chiều dài tàu (cm) | 33.27 |
Chiều rộng tàu (cm) | 31.75 |
Mã HS | 9027102000 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.