vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ đánh lửa bề mặt nóng YORK S1-025-32625-000, Norton 271N, Universal | CV4FDZ 50PN94

YORK S1-025-32625-000 Bộ đánh lửa bề mặt nóng, Norton 271N, Universal

Trong kho
Vật phẩm: CV4FDZ phần: S1-025-32625-000Tham chiếu chéo: 50PN94

Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€115.70 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đánh dấu bề mặt nóng

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)2.54

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGiá cả
Bộ đánh lửa bề mặt nóng YORK S1-1474-051P, 2865C666 | CV4FDY 208V76 S1-1474-051P€129.86

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

YORK S1-025-32625-000 Bộ đánh lửa bề mặt nóng, Norton 271N, Universal
€115.70 /đơn vị