YOKE Móc treo X-044/S-13 Thép hợp kim G100 Eye 15000 Lb
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Móc đeo |
Loại tệp đính kèm | Mắt |
Màu | Màu xanh da trời |
Thứ nguyên A | 1.57 " |
Kích thước D | 0.71 " |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện |
Lớp | 100 |
Vật chất | Thép hợp kim |
Quy mô giao dịch | 1 / 2 " |
Giới hạn tải làm việc | 15,000 Lbs. |
Trọng lượng tàu (kg) | 1.84 |
Chiều cao tàu (cm) | 3.81 |
Chiều dài tàu (cm) | 21.08 |
Chiều rộng tàu (cm) | 13.72 |
Mã HS | 7326908588 |
Quốc gia | TW |
Mô hình | Loại tệp đính kèm | Thứ nguyên A | Quy mô giao dịch | Giới hạn tải làm việc | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
X-043 / S-07 | Khoan | 0.35 " | 1/4 "đến 5/16" | 5700 lb | €57.50 | |
X-043 / S-10 | Khoan | 0.43 " | 3 / 8 " | 8800 lb | €82.58 | |
X-043 / S-13 | Khoan | 0.55 " | 1 / 2 " | 15,000 Lbs. | €150.89 | |
X-043 / S-16 | Khoan | 0.67 " | 5 / 8 " | 22,600 lb | €228.26 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.