Yoke X-027-10 | Thép hợp kim móc trượt tự khóa G100 | 13h144 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

YOKE X-027-10 Móc Trượt Tự Khóa Thép Hợp Kim G100 | AA4XFD 13H144

YOKE X-027-10 Thép hợp kim móc trượt tự khóa G100

Trong kho
Khoản mục: AA4XFD phần: X-027-10Tham chiếu chéo: 13H144
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
€194.26 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMóc trượt tự khóa
Loại tệp đính kèmXoay
MàuMàu xanh da trời
Thứ nguyên A1.61 "
Thứ nguyên B1-11 / 32 "
Kích thước D0.63 "
Kết thúcSơn tĩnh điện
Lớp100
Vật chấtThép hợp kim
Quy mô giao dịch3 / 8 "
Giới hạn tải làm việc8800 lb

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.95
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)26.67
Chiều rộng tàu (cm)11.43
Mã HS7326908588
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại tệp đính kèmThứ nguyên AThứ nguyên BKích thước DQuy mô giao dịchGiới hạn tải làm việcGiá cả
YOKE X-025-07 Móc khóa tự khóa Thép hợp kim 5700 Lb. | AA4XEU 13H135 X-025-07Mắt0.98 "-0.43 "1/4 "đến 5/16"5700 lb-
RFQ
YOKE X-026-07 Móc khóa tự hợp kim thép G100 | AA4XEY 13H139 X-026-07Khoan---1/4 "đến 5/16"5700 lb€112.25
YOKE X-026-10 Móc khóa tự hợp kim thép G100 | AA4XEZ 13H140 X-026-10Khoan---3 / 8 "8800 lb€134.27
YOKE X-026-13 Móc khóa tự hợp kim thép G100 | AA4XFA 13H141 X-026-13Khoan---1 / 2 "15,000 Lbs.€268.85
YOKE X-026-16 Móc khóa tự hợp kim thép G100 | AA4XFB 13H142 X-026-16Khoan---5 / 8 "22,600 lb€474.39
YOKE X-027-07 Móc trượt tự khóa bằng thép hợp kim G100 | AA4XFC 13H143 X-027-07Xoay1.42 "1-7 / 64 "0.51 "1/4 "đến 5/16"5700 lb€165.05
YOKE X-027-13 Móc trượt tự khóa bằng thép hợp kim G100 | AA4XFE 13H145 X-027-13Xoay1.81 "1-45 / 64 "0.83 "1 / 2 "15,000 Lbs.-
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

YOKE X-027-10 Thép hợp kim móc trượt tự khóa G100
€194.26 /đơn vị